TEXAS PNEUMATIC TOOLS
1977 年以来、Texas Pneumatic Tools は、製造、建設、産業用途向けの空気移動製品、矢印ツール、および付属品を製造してきました。 テキサス州レーガンに本社を置くこのブランドの製品ラインには、空気砲、集塵機、LED ウォールパック、ポータブルブロワーが含まれます。 続きを読む
フィルタ
空気力学
配管
ファスナー
HVACと冷凍
機械加工
安全性
フリートと車両のメンテナンス
動力伝達
Hardware
ハンドツール
Electrical
マテリアルハンドリング
潤滑
セキュリティ
パワーツール
水力学
クリーニング
照明
空気力学 フィルタ
圧縮空気トリートメント全ラインナップを見る
フィルター要素の合体 乾燥剤ドライヤー スプレーガンまたはスプレーガンにあるミニレギュレーターに直接取り付けて、圧縮空気の露点を下げます。 また、空気の流れから乾燥剤の表面に水分を吸着します。 耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ハウジングを採用
フィルターレギュレータールブリケーター(FRL) フィルター/レギュレーター 空気圧工具の内部作業部品を潤滑するためのシンプルでトラブルのない設計で提供されます。 一番上までいっぱいになり、航空会社がまだ圧力を受けている間に満たすことができるボウルを装備
空気圧潤滑装置 空気圧モジュラーFRLアクセサリ エアフィルター、エアレギュレーター、ルブリケーターを備えた空気圧システムを組み立てる際に最大限の柔軟性を提供するために使用される、幅広いコネクターインサートキット、Yラインストレーナー、および壁取り付けブラケット
空気圧ツール全ラインナップを見る
エアガンアクセサリー 丸型マニホールドケージ、スタッキングブラケット、ウォームドライブクランプ、ワゴンホイールおよびタンクスタイルのマニホールドが含まれます。 エアガンでの使用に適しています
エアハンマーチゼルリテーナー 互換性のあるエアハンマーでフラットまたはオーバルカラーのノミやその他のアタッチメントを固定するように設計されています。 迅速な変更設計により、簡単でスムーズな操作が保証されます。 襟を引き戻すだけで、ノミを取り付けたり取り外したりできます
ニードルスケーラー パーカッションツール スイベルコネクタ 互換性のあるエアホースとチューブを接続して、最適なエアフローを維持しながら空気圧ツールの使用をアップグレードします。 露出面での酸化反応から保護するために、黒色の酸化仕上げを施した熱処理構造が特徴です。 男性または女性のNPT接続に直接適合
テキサス空圧ツールについて
このブランドの広範なカタログには、空気動力式密閉空間用ファンおよび送風機、ベンチュリおよび空圧送風機、エアガンおよび付属品、送風機およびファン付属品が含まれています。 テキサスニューマチック ベンチュリエアムーバー 制限された危険な環境、製油所、化学プラント、造船所内でのヒュームの安全な分散と機械の冷却を促進します。 これらのブロワーには、このような困難な条件で作業する作業者の快適さと安全を確保するために、温度の上昇を軽減する頑丈なスチール製ホーンが装備されています。 ブランドの ジェットファン 一般的な換気ニーズには圧縮空気を使用して動作します。 溶接やサンドブラスト中に有害なガスや汚染された空気を効率的に除去します。 圧力定格範囲は 40 ~ 110 psi で、高度な 6 ブレード設計により、より低い RPM での空気流量が増加します。 これらの空気動力ツールには、電解研磨されたステンレス鋼のファン ガード、TXNUMX 航空機用アルミニウム鋳造、および耐久性を高めるための超耐久性エア シールが備えられています。 空気の流れと効率を最適化するガイドベーンが装備されています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Texas Pneumatic Tools MPN は、同等の Allegro Safety and Air Systems International 製品と個別に参照されています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には、同等の Texas Pneumatic Tools 製品が用意されています。
発送
これらの Texas Pneumatic 製品は、小型および大型のサイズです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
ニューライト
Pneu-Light は空気で動作するため、狭くて狭いスペースでも安全に使用できます。 空気供給源に接続購入に進む光り始めます。 この電球は、40 個あたり 120 ~ XNUMX ポンドの範囲の空気圧で動作します。...続きを見る
よくある質問
密閉空間用ベンチュリブロワーとポータブルブロワーの違いは何ですか?
密閉空間ベンチュリブロワーは密閉空間または制限された空間で使用されます。 彼らは、周囲の環境から空気を引き込み、それを強力に押し出すために使用します。 これらのブロワーはコンパクトかつ強力で、狭いエリアでの換気やヒュームの排出に使用されます。 一方、ポータブルブロワーはより多用途であり、限られたスペースに限定されません。 これらは、より汎用的な空気循環と冷却用に設計されており、用途に応じてさまざまなサイズと電力容量があります。
Texas Pneumatic 製品の洗浄とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 摩耗、損傷、漏れの兆候がないか定期的に検査してください。
- きれいな布で表面を拭き、ほこりやゴミを取り除きます。
- 圧縮空気を使用して、製品のコンポーネントに残っている粒子を吹き飛ばしてください。
- スムーズな動作を確保するために、製造元の推奨に従って可動部品に潤滑剤を塗布してください。
- 錆や腐食を防ぐため、乾燥した清潔な環境に保管してください。
デシカント式乾燥機と汎用乾燥機の違いは何ですか?
乾燥剤ドライヤと汎用ドライヤは機能や用途が異なります。 乾燥剤ドライヤは、乾燥剤材料を使用して圧縮空気から水分を除去するように設計されており、製薬業界や食品加工業界などのデリケートな用途に非常に乾燥した空気を確保します。 対照的に、汎用ドライヤはより汎用性が高く、一般的な産業用途に適しており、水分を効果的に除去しますが、乾燥剤ドライヤほど厳しいレベルではありません。