TEXAS PNEUMATIC TOOLS 空気圧マフラー
マフラー
Texas Pneumatic Tools のマフラーは、バルブ、シリンダーなどの空気圧システムの排気騒音を商業および産業用途の OSHA 騒音要件内の許容レベルまで低減するための消音機能を備えています。 これらの空気圧マフラーは、空気圧システムから不要な汚染物質を除去しながら、排気ポート、バルブ、シリンダー、エアツールからの騒音を消すために使用されます。
Texas Pneumatic Tools のマフラーは、バルブ、シリンダーなどの空気圧システムの排気騒音を商業および産業用途の OSHA 騒音要件内の許容レベルまで低減するための消音機能を備えています。 これらの空気圧マフラーは、空気圧システムから不要な汚染物質を除去しながら、排気ポート、バルブ、シリンダー、エアツールからの騒音を消すために使用されます。
サイレンサーマフラー
Texas Pneumatic Tools の消音マフラーは、バルブやシリンダーによって引き起こされる騒音を低減します。 また、排気ポートから侵入する可能性のある汚染物質からも保護します。 これらのユニットは、音波を吸収するか、同じ発生源から来る反射波との干渉によって音波を打ち消す微細繊維の厚い層を特徴としています。 これらは FPT および MPT 構成で利用できます。
Texas Pneumatic Tools の消音マフラーは、バルブやシリンダーによって引き起こされる騒音を低減します。 また、排気ポートから侵入する可能性のある汚染物質からも保護します。 これらのユニットは、音波を吸収するか、同じ発生源から来る反射波との干渉によって音波を打ち消す微細繊維の厚い層を特徴としています。 これらは FPT および MPT 構成で利用できます。
スピードコントロールマフラー
Texas Pneumatic Tools の速度制御マフラーは、エア バルブの排気ポートで計量空気流量を無限に変化させ、エア ツールやエア シリンダなどの空圧機器の速度を調整します。 許容可能な騒音レベルで動作し、動作速度設定を維持するためのロックナットが組み込まれているため、振動やその他の手段による誤った調整が防止されます。 これらのドライバー調整、排気ポート流量制御には、排気騒音を除去するために焼結青銅の周囲スリーブが付いており、3/4、3/8、1/4、1/8、1/2、1 インチのサイズで利用可能です。
Texas Pneumatic Tools の速度制御マフラーは、エア バルブの排気ポートで計量空気流量を無限に変化させ、エア ツールやエア シリンダなどの空圧機器の速度を調整します。 許容可能な騒音レベルで動作し、動作速度設定を維持するためのロックナットが組み込まれているため、振動やその他の手段による誤った調整が防止されます。 これらのドライバー調整、排気ポート流量制御には、排気騒音を除去するために焼結青銅の周囲スリーブが付いており、3/4、3/8、1/4、1/8、1/2、1 インチのサイズで利用可能です。
エキゾーストマフラー
Texas Pneumatic Tools の排気マフラーは、商業および産業用途における OSHA 騒音要件内の許容レベルまで排気騒音を低減する消音機能を備えています。 これらのQuiet Flowマフラーは、空気、ガソリン、オイルを拡散し、排気ポートやバルブ、シリンダー、エアツールからの騒音を消すために、ニッケルメッキ鋼管ネジ充填物に直接結合された多孔質焼結青銅を特徴としています。 大気ポートへの汚れや粒子の侵入を防ぐための 40 ミクロンのフィルターエレメントが付いています。 1/8 インチから 1-1/2 インチまでのサイズを取り揃えた幅広いマフラーからお選びいただけます。
Texas Pneumatic Tools の排気マフラーは、商業および産業用途における OSHA 騒音要件内の許容レベルまで排気騒音を低減する消音機能を備えています。 これらのQuiet Flowマフラーは、空気、ガソリン、オイルを拡散し、排気ポートやバルブ、シリンダー、エアツールからの騒音を消すために、ニッケルメッキ鋼管ネジ充填物に直接結合された多孔質焼結青銅を特徴としています。 大気ポートへの汚れや粒子の侵入を防ぐための 40 ミクロンのフィルターエレメントが付いています。 1/8 インチから 1-1/2 インチまでのサイズを取り揃えた幅広いマフラーからお選びいただけます。
リベットバスターマフラー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
425022 | CD9JHB | ¥13,955 | 詳細を参照してください。 |
リベットバスターマフラー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
14426 | CD9GZU | ¥13,955 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 詳細
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- 中括弧と角かっこ
- コンピュータ用品とメディア
- ターニングツール
- パイロットポイントドリルビット
- エアコンプレッサーモーター
- タオルを買う
- 球形ロッドエンド
- 電気ストライクアクセサリー
- TB WOODS AXフォームフレックスカップリング
- DIXON シュレーダーカプラー
- CH HANSON 商用ステンシル、1/8 インチ高耐久LDPE、ストップ
- THOMAS & BETTS コンジットボディカバー
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- EATON 2033 シリーズ T 字/Y アダプター
- PARKER 交換用フィルターエレメント
- GARLAND サーモスタットキット
- KERICK VALVE フロート付きフロートバルブ
- CENTURY DRILL AND TOOL ジグソーブレード