TEXAS PNEUMATIC TOOLS スイベルコネクタ 互換性のあるエアホースとチューブを接続して、最適なエアフローを維持しながら空気圧ツールの使用をアップグレードします。 露出面での酸化反応から保護するために、黒色の酸化仕上げを施した熱処理構造が特徴です。 男性または女性のNPT接続に直接適合
互換性のあるエアホースとチューブを接続して、最適なエアフローを維持しながら空気圧ツールの使用をアップグレードします。 露出面での酸化反応から保護するために、黒色の酸化仕上げを施した熱処理構造が特徴です。 男性または女性のNPT接続に直接適合
スイベルナット
Texas Pneumatic Tools スイベル ナットは、ワークピースを動かしたり傷つけたりすることなく、緩んだフランジ ベースを締め付けるように設計されています。 選択されたスイベル ナットには、雄フランジと雌フランジの間に漏れ防止シールを提供する O リングが装備されています。
Texas Pneumatic Tools スイベル ナットは、ワークピースを動かしたり傷つけたりすることなく、緩んだフランジ ベースを締め付けるように設計されています。 選択されたスイベル ナットには、雄フランジと雌フランジの間に漏れ防止シールを提供する O リングが装備されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 103 | ¥7,280 | 見積依頼 |
B | 6113 | ¥7,691 | 見積依頼 |
C | 95090 | ¥270 | 見積依頼 |
D | 423014 | ¥367 | 見積依頼 |
E | R-000530 | ¥7,605 | 見積依頼 |
A | SI6036 | ¥7,280 | 見積依頼 |
F | SI7512 | ¥12,603 | 見積依頼 |
G | TX-00986-3 | ¥1,557 | 見積依頼 |
H | TX-01087-3 | ¥1,557 | 見積依頼 |
I | 3373 | ¥7,280 | 見積依頼 |
J | TX-00988-3 | ¥1,395 | 見積依頼 |
K | 91881 | ¥367 | 見積依頼 |
K | 66937 | ¥367 | 見積依頼 |
L | 423013 | ¥12,603 | 見積依頼 |
K | 131102002 | ¥367 | 見積依頼 |
M | 410201390 | ¥7,691 | 見積依頼 |
N | 410231390 | ¥13,328 | 見積依頼 |
A | 410271390 | ¥7,280 | 見積依頼 |
A | 43099A | ¥8,632 | 見積依頼 |
A | PB60-36 | ¥10,515 | 見積依頼 |
O | R-075599 | ¥8,806 | 見積依頼 |
A | SI6436 | ¥13,328 | 見積依頼 |
C | 83038 | ¥270 | 見積依頼 |
A | 66936 | ¥7,280 | 見積依頼 |
A | 167 | ¥10,515 | 見積依頼 |
エアインレットスイベルナット
詳細はこちら
- こぼれ防止用品
- ガス検知
- 空気の動き
- ギアリング
- ワイヤークロス
- 超硬穴カッター
- ラックアクセサリー
- ドリルプレスガード
- 熱ユニット
- 土壌コアサンプリングキット
- PARKER エルボー、90度、炭素鋼
- NORTON ABRASIVES シングルグリットシャープニングベンチストーン
- MICRO 100 ルーターシングルフルートプラスチック
- DYNALON スクレーパー攪拌パドルHdpe
- K-FLEX USA シート断熱材
- COOPER B-LINE B167 シリーズ XNUMX 穴接続クレビス
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ フィラー パネル キット
- APOLLO VALVES 60-900シリーズ真ちゅう製グローブバルブ、FNPT
- PANDUIT 配線ダクト切断工具
- WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS プラスドライバー