RAMFAN ED9015 密閉空間用ファン 8 インチ 1/4 馬力 12vdc
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
アイテム価格 | 閉所でのファン |
アンプ | 11.5 |
色 | イエロー |
ダクト径 | 8" |
高さ | 14 " |
HP | 1 / 4 hp |
長さ | 31.5 " |
材料 | 耐紫外線性ポリエチレン |
自由空気の最大流量 | CFM 862 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 15.31 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。