OSG 904右手超硬バー、尖った木の形
形式 | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 904-5001 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SG-13 | ¥8,780 | |
A | 904-5000 | 1 / 2 " | 1" | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SG-5 | ¥8,653 | |
A | 904-2500 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | SG-1 | ¥3,527 | |
A | 904-7501 | 3 / 4 " | 1.5 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SG-7A | ¥24,990 | |
A | 904-7500 | 3 / 4 " | 1" | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SG-7 | ¥18,026 | |
A | 904-3750 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SG-3 | ¥5,497 | |
A | 904-6250 | 5 / 8 " | 1" | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SG-6 | ¥12,839 | |
A | 904-3125 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 65,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SG-2 | ¥5,497 | |
B | 904-2362 | 6.00 mm | 16 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | SG-1 | ¥5,053 | |
A | 904-3125-60 | 8.00 mm | 19 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SG-2 | ¥5,497 | |
A | 904-3750-60 | 9.00 mm | 19 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | SG-3 | ¥5,512 | |
A | 904-5000-60 | 12.00 mm | 25 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | SG-5 | ¥8,468 | |
A | 904-5001-60 | 12.00 mm | 19 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | SG-13 | ¥8,597 | |
A | 904-6250-60 | 16.00 mm | 25 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | SG-6 | ¥12,839 | |
A | 904-7500-60 | 19.00 mm | 25 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | SG-7 | ¥18,026 | |
A | 904-7501-60 | 19.00 mm | 38 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | SG-15 | ¥24,990 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 関数発生器
- 特殊マイクロメーター
- 油圧汎用ホースアセンブリ。
- 特殊廃棄物コンテナ
- ダブルエンドドリルビット
- 訪問数
- ボルト
- ソーラーパネルとアクセサリー
- セキュリティアラームと警告
- ギアリング
- STARRETT ダイヤルキャリパー
- KIMBLE CHASE ラウンドセラムボトル
- SUPER MET-AL オイルベースのファイバーチップマーカーセット
- SMITH-COOPER S2244MAステンレスMSSスタブエンド
- HONEYWELL ゲージ圧センサー
- SUPERIOR TOOL 蛇口シートレンチ
- AMS エンドキャップインサート
- AKRO-MILS 33228 Akro Grid 分割可能プラスチック収納ボックス
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプ 鋼製平歯車 ピッチ24
- ALL GEAR Technora Vectran およびポリエステル Prusik コード