定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG904-3750カーバイドバーポインテッドツリー3/8インチ| AH3ZPK 33ZT28

OSG 904-3750 カーバイドバーポインテッドツリー 3/8 インチ

在庫あり
アイテム: AH3ZPK モデル:904-3750相互参照:33ZT28

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,950 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格超硬バー
カッター径3 / 8 "
最先端タイプ右手
カットの長さ3 / 4 "
マックス。 RPM63,000
全体の長さ(Overall Length)2"
シャンク素材HSS
シャンクサイズ1 / 4 "
形状とがった木
貿易番号SG-3

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)1.27
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルカッター径カットの長さマックス。 RPM全体の長さ(Overall Length)シャンク素材シャンクサイズ貿易番号価格
OSG 904-2362 超硬バー 6mm カット径 RH カット | AH3ZPF 33ZT24 904-23626.00 mm16 mm75,00050 mm炭化物6"SG-1¥5,461
OSG904-2500カーバイドバーポインテッドツリー1/4インチ| AH3ZPG 33ZT25 904-25001 / 4 "5 / 8 "70,0002"炭化物1 / 4 "SG-1¥5,461
OSG904-3125カーバイドバーポインテッドツリー5/16インチ| AH3ZPH 33ZT26 904-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"HSS1 / 4 "SG-2¥5,950
OSG 904-3125-60 超硬バー 8mm カット径 RH カット | AH3ZPJ 33ZT27 904-3125-608.00 mm19 mm65,00050 mmHSS6"SG-2¥5,950
OSG 904-3750-60 超硬バー 9mm カット径 RH カット | AH3ZPL 33ZT29 904-3750-609.00 mm19 mm65,00050 mmHSS6"SG-3¥5,950
OSG904-5000カーバイドバーポインテッドツリー1/2インチ| AH3ZPM 33ZT30 904-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SG-5¥9,398
OSG 904-5000-60 超硬バー 12mm カット径 RH カット | AH3ZPN 33ZT31 904-5000-6012.00 mm25 mm55,00050 mmHSS6"SG-5¥9,116

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 904-3750 カーバイドバーポインテッドツリー 3/8 インチ
¥5,950 /単価