AKRO-MILS 33228 アクログリッド 分割可能プラスチック収納ボックス
Akro-Mils 33228 シリーズ仕切りボックスは、工具、コンポーネント、小さな部品の保管と整理に使用される取り外し可能な仕切りを備えた保管容器です。 これらの仕切りボックスは、自動車工場、ガレージ、医療および実験室の設定で使用されます。
形式 | モデル | 色 | 外側の長さ | 外側の幅 | パッケージ数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33228BLUE | 青 | 22 3 / 8 " | 17 3 / 8 " | 3 | ¥9,636 | |
B | 33228GREY | グレー | 22 3 / 8 " | 17 3 / 8 " | 3 | ¥9,636 | |
C | 33228RED | レッド | 22 3 / 8 " | 17 3 / 8 " | 3 | ¥9,636 |
33228 Akro Grid 分割可能プラスチック収納ボックス
Akro-Mils 33228 シリーズ仕切りボックスは、工具、コンポーネント、小さな部品の保管と整理に使用される取り外し可能な仕切りを備えた保管容器です。 これらの仕切りボックスは、自動車工場、ガレージ、医療および実験室の設定で使用されます。
特徴
- ポリプロピレン構造を採用しており、曲げ強度と耐薬品性が向上しています。
- これらの仕切りボックスは、スペースを節約するために相互に積み重ねることができます。
- 強力なスタッキングリムと外側のリブを備え、強度を高めています。
- これらのボックスには、内容物を埃から守り安全に保つためのオプションのスナップ式蓋が付属しています。
- 赤、青、グレーの色があります。
よくある質問
これらの仕切りボックスを掃除するにはどうすればよいですか?
- 掃除する前に、ボックスに保管されているすべてのアイテムを取り出して脇に置きます。
- 柔らかい毛のブラシまたは清潔な布を使用して、ボックスの外側と内側からほこりやゴミを取り除きます。
- 容器に中性洗剤とぬるま湯を入れて混ぜます。 必要に応じて消毒液を使用することもできます。
- 柔らかい毛のブラシまたは布を洗浄液に浸し、ボックスの外側と内側の表面を優しくこすります。
- こすった後は、箱をきれいな水でよくすすぎ、残った洗浄液を取り除きます。
- 清潔な乾いた布でボックスを拭くか、自然乾燥させてください。
- 箱が完全に乾いたら、先ほど取り出したものを元に戻します。
Akro-Mils 33228 シリーズの仕切りボックスを整理するにはどうすればよいですか?
- Akro-Mils 33228 シリーズ仕切りボックスの整理を始める前に、保管するアイテムを分類する必要があります。
- アイテムを分類したら、ボックス内のコンパートメントのレイアウトを計画します。 ボックスに付属の取り外し可能な仕切り板を使用してください。
- さまざまなサイズのアイテムを収容できるように、さまざまなサイズのコンパートメントを作成します。
- ボックス内のコンパートメントにラベルを貼り、粘着ラベルを使用するか、油性マーカーでボックスに直接書き込みます。
- アイテムをボックスに並べます。 必ず同じサイズのアイテムを同じコンパートメントに入れるか、一緒に使用してください。
- 積み重ねてスペースを節約してください。
これらの仕切りボックスの耐荷重はどれくらいですか?
これらの仕切りボックスの耐荷重は最大 50 ポンドです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 絶縁工具セット
- IEC補足プロテクター
- ボールバルブ接続アダプター
- 耐薬品性および使い捨ての衣類付属品
- 真空バッファー
- レインウェア
- 遠心ポンプ
- ラボの保管と輸送
- ホースとスプリンクラーシステム
- インデックス可能なインサート
- KIPP M12ネジサイズスターグリップノブ
- IDEAL ケーブルストリッパー
- ADVANCE TABCO U字型ディッシュテーブル
- ACROVYN バンパーガード、クラシックメープル、アクロビン
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ AFCI リセプタクル
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchMixerXLシリーズボルテックスミキサー
- BENCHMARK SCIENTIFIC アキュリスシリーズホットスタートマスターミックスレッド染料
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用電動ボール バルブ、フランジ付き、EPDM
- BALDOR / DODGE ストレートボア出力アセンブリ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-D スタイル、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機