RAMFAN ED9025 密閉空間ファン軸方向 25 フィート8インチダクト 1/4馬力
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所でのファン |
アンプ | 11.5 |
ブロワー/ファン速度 | 3200回転 |
色 | イエロー |
ダクト径 | 8" |
高さ | 14 " |
HP | 1 / 4 hp |
長さ | 41.5 " |
材料 | 耐紫外線性ポリエチレン |
自由空気の最大流量 | CFM 862 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 18.28 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 143.51 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。