RAMFAN
1970 年以来、ユーラムコ グループのブランドである RAMFAN は、産業用、火災安全用、および船舶用のポータブル換気製品を製造してきました。 このブランドは、米国カリフォルニア州スプリング バレーに本社を置き、可燃性ガス、蒸気、ミスト、粉塵を処理するために、最も危険な環境 / 限られたスペースで使用される製品を提供しています。 続きを読む
フィルタ
安全性
HVACと冷凍
安全性 フィルタ
閉所での作業全ラインナップを見る
空圧式閉所ファンおよび送風機 閉所でのファンと送風機の付属品 閉所換気ダクト付属品 密閉空間の送風機やファンで使用するためのダクト アダプター、カプラー、保管バッグが含まれています。 特徴 Icorene、ステンレス鋼、架橋 PE プラスチック構造により、過酷な産業環境に耐えます
閉所換気ダクト 限られたスペースに新鮮な空気を送るときにファンやブロワーに簡単に取り付けることができる柔軟な構成を備えたPVC /ポリエステル換気ダクト。 さらに、使用後の安全な保管のために合成バッグが装備されています
閉所でのベンチュリブロワー 電気閉所のファンと送風機 OSHA 準拠の耐紫外線性の軸流密閉空間用ファンおよび送風機。空気汚染物質や有害なガスを除去するために使用されます。 8、12、16 インチのファン直径のバリエーションを用意
ラムファンについて
RAMFAN ポータブル換気製品カタログには、密閉空間ファンと送風機、換気ダクト、ヒーター、エアコンが含まれています。 RAMFAN 密閉空間ファン UV、腐食、へこみに強いポリエチレンハウジングに軸流ブロワーを搭載し、強力なエアフローを実現します。 コンパクトで軽量な設計で、非常に静かな動作を提供します。 ブランドの長さ15 / 25フィート 換気ダクト PVC / ポリエステル構造が特徴で、防爆密閉空間ファンを使用して密閉空間から有害ガスを移送するのに適しています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
RAMFAN 製品のモデル番号は通常、同等の Air Systems International および Allegro SafetyMPN (メーカーの部品番号) への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは旧式の密閉空間用ファン / 送風機、換気ダクト、および付属品をお探しの場合は、可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
発送
これらの RAMFAN 製品は、一般的に小型から中型で、コンパクトなパッケージが必要です。 航空貨物ではなく、宅配便に適しています。
主な商号
UB20 MED 換気システム
この MEDシステム (マンホール エントリー デバイス) 他のシステムとは異なり、小さな開口部からの作業員の迅速な出入りを可能にしながら、限られたスペースの適切な換気を確保します。...続きを見る
UB20 ターボカップル
RAMFAN UB20 Turbo-Couple を使用購入に進む、20 つの RAMFAN UB50 密閉空間ブロワー ファンをすばやく接続して、気流を最大 XNUMX% 増加させることができます。 また、より多くの電力を必要とする長く風の強いダクト走行時にも使用されます。...続きを見る
クイックカップル リバーシブル キャニスター
RAMFAN Quick-Couple リバーシブル キャニスターは、接続されたダクトを裂け目や破れなどの損傷から保管および保護するために使用されます。 ブランドのUに接続するための簡単に着脱できるデザインです。...続きを見る
よくある質問
RAMFANからファンを選ぶには?
- 電源: 固定アプリケーションでは電力が使用されますが、ポータブル アプリケーションではバッテリ電源が使用されます。
- 気流の要件: インペラの設計、インペラの直径、入力電力などの要素により、必要なエリアを換気するために必要な気流が決まります。
- サイズ要件: ユーザーは、必要なファンのサイズを決定する必要があります。 大型ファンはより多くのエアフローを提供しますが、より大きなスペースを必要とします。
換気用途における同伴空気とは何ですか?
同伴空気とは、高速の気流が隣接する空気を流路に引き込むときに生じる自然な効果を指します。 換気扇は大量の空気を巻き込みます。 したがって、ユーザーは、ファンによって提供される実際の換気を計算するために気流を測定購入に進むきに、開口部を通過する同伴空気を含める必要があります。
RAMFAN Kraken 充電ハブとは何ですか?
充電ハブは、バッテリを再充電するための継続的なオンボード AC 電源の供給に最適です。 これらのバッテリー ツール充電ハブは、エネルギーを保存し、ツールのバッテリーを継続的に充電するために必要な場所に輸送することができます。