RAMFAN UB20/MED マンホール エントリー システム 8 インチ 1/3 馬力
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
アイテム価格 | 閉所でのファンキット |
アンプ | 2.7 |
ブロワー/ファン速度 | 3450回転 |
色 | イエロー |
ダクト径 | 8" |
HP | 1 / 3 hp |
材料 | 耐紫外線性ポリエチレン |
自由空気の最大流量 | CFM 980 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 115 / 240 VAC |
船の重量(kg) | 28.46 |
船高(cm) | 143.51 |
船の長さ(cm) | 69.6 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。