RAMFAN UB20XX マンホール エントリー キット 防爆 8 インチ 1/3HP 115V
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所でのファンキット |
アンプ | 2 |
ブロワー/ファン速度 | 3450回転 |
色 | ブラック |
ダクト径 | 8" |
高さ | 14 " |
HP | 1/3 |
長さ | 25ft。 |
材料 | 耐紫外線性帯電防止ポリエチレンハウジング |
自由空気の最大流量 | CFM 980 |
タイプ | 軸方向の防爆 |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 144.78 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 色 | HP | 材料 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB20 / MED | 2.7 | イエロー | 1 / 3 hp | 耐紫外線性ポリエチレン | 軸方向の | 115 / 240 VAC | ¥275,117 | ||
UB20XX | 1.2 | ブラック | 1/3 | 耐紫外線性帯電防止ポリエチレンハウジング | 軸方向の防爆 | 230V | ¥1,014,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。