PARKER単動式エアシリンダー、修理不可、ノーズマウント
形式 | モデル | ロッドねじ長さ | ボア径 | 磁気ピストン | ロッドねじサイズ | ストローク | 温度。 範囲 | ノーズマウントネジ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0.56NSR05.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 5" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 10.1 " | ¥9,600 | |
A | 0.75NSR02.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10度から165度F | 1 / 2」-20 | 5.4 " | ¥6,676 | |
A | 0.44NSR05.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 5" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 11.20 | ¥8,803 | |
A | 1.06NSRM02.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | 有り | 5 / 16-24 UNF | 2" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | 5.9 " | ¥10,616 | |
A | 0.44NSR04.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 4" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 9.32 | ¥8,627 | |
A | 0.56NSR0.500 | 0.5 " | 9 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1 / 2 " | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 3.2 " | ¥5,531 | |
A | 0.56NSRM04.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 有り | #10-32 UNF | 4" | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | 8.7 " | ¥11,054 | |
A | 0.56NSRM05.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 有り | #10-32 UNF | 5" | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | 10.4 " | ¥11,111 | |
A | 0.75NSRM01.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 有り | 1 / 4-28 UNF | 1" | 14度から140度F | 1 / 2」-20 | 3.9 " | ¥8,837 | |
A | 0.44NSR02.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 2" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 5.57 | ¥6,230 | |
A | 0.88NSR01.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 3.9 " | ¥5,977 | |
A | 0.44NSR01.50 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1.5 " | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 5.07 | ¥5,890 | |
A | 1.06NSR03.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | いいえ | 5 / 16-24 UNF | 3" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 7.2 " | ¥8,279 | |
A | 0.88NSR02.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 2" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 5.460 " | ¥7,118 | |
A | 0.75NSR03.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10度から165度F | 1 / 2」-20 | 7.1 " | ¥8,561 | |
A | 0.44NSR01.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 3.70 | ¥5,276 | |
A | 0.56NSR04.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 4" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 8.510 " | ¥7,898 | |
A | 0.44NSR0.500 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1 / 2 " | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 3.20 | ¥4,821 | |
A | 0.56NSR01.50 | 0.5 " | 9 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1.5 " | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 4.800 " | ¥6,035 | |
A | 0.75NSR01.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 1" | -10度から165度F | 1 / 2」-20 | 3" | ¥5,639 | |
A | 0.75NSRM02.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 有り | 1 / 4-28 UNF | 2" | 14度から140度F | 1 / 2」-20 | 5.6 " | ¥9,789 | |
A | 1.06NSRM03.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | 有り | 5 / 16-24 UNF | 3" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | 7.49 " | ¥11,700 | |
A | 0.44NSR03.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 3" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 7.45 | ¥7,123 | |
A | 0.44NSR06.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 6" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 13.07 | ¥9,853 | |
A | 0.56NSR01.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 3.7 " | ¥5,979 | |
A | 0.56NSR03.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 3" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 6.9 " | ¥8,419 | |
A | 0.56NSRM0.500 | 0.5 " | 9 / 16 " | 有り | #10-32 UNF | 1 / 2 " | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | 3.4 " | ¥8,327 | |
A | 0.75NSRM03.00 | 0.5 " | 3 / 4 " | 有り | 1 / 4-28 UNF | 3" | 14度から140度F | 1 / 2」-20 | 7.3 " | ¥10,684 | |
A | 0.56NSR02.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 2" | -10度から165度F | 7 / 16」-20 | 5.3 " | ¥6,547 | |
A | 1.06NSR01.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | いいえ | 5 / 16-24 UNF | 1" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 4.100 " | ¥6,081 | |
A | 1.06NSR02.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | いいえ | 5 / 16-24 UNF | 2" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 5.7 " | ¥7,409 | |
A | 1.06NSRM01.00 | 0.5 " | 1-1 / 16」 | 有り | 5 / 16-24 UNF | 1" | 14度から140度F | 5 / 8」-18 | 4.4 " | ¥9,541 | |
A | 0.88NSR03.00 | 0.5 " | 7 / 8 " | いいえ | 1 / 4-28 UNF | 3" | -10度から165度F | 5 / 8」-18 | 7" | ¥7,805 | |
A | 0.56NSRM03.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 有り | #10-32 UNF | 3" | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | 7.1 " | ¥10,142 | |
A | 0.56NSRM01.50 | 0.5 " | 9 / 16 " | 有り | #10-32 UNF | 1.5 " | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | 5" | ¥9,218 | |
A | 0.56NSRM01.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 有り | #10-32 UNF | 1" | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | 3.9 " | ¥8,778 | |
A | 0.56NSRM02.00 | 0.5 " | 9 / 16 " | 有り | #10-32 UNF | 2" | 14度から140度F | 7 / 16」-20 | 5.5 " | ¥9,294 | |
A | 0.31NSR01.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | いいえ | #5-40 UNC | 1" | -10度から165度F | 1 / 4」-28 | 3.00 | ¥5,465 | |
A | 0.31NSR02.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | いいえ | #5-40 UNC | 2" | -10度から165度F | 1 / 4」-28 | 4.50 | ¥6,302 | |
A | 0.31NSR03.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | いいえ | #5-40 UNC | 3" | -10度から165度F | 1 / 4」-28 | 6.00 | ¥6,334 | |
A | 1.50NSRM02.00 | 0.75 " | 1.5 " | 有り | 7 / 16-20 UNF | 2" | 14度から140度F | 3 / 4」-16 | 6.8 " | ¥15,155 | |
A | 1.25NSRM05.00 | 0.75 " | 1.25 " | 有り | 7 / 16-20 UNF | 5" | 14度から140度F | 3 / 4」-16 | 12.58 " | ¥20,601 | |
A | 1.50NSR03.00 | 0.75 " | 1.5 " | いいえ | 7 / 16-20 UNF | 3" | -10度から165度F | 3 / 4」-16 | 8.3 " | ¥14,673 | |
A | 1.50NSR02.00 | 0.75 " | 1.5 " | いいえ | 7 / 16-20 UNF | 2" | -10度から165度F | 3 / 4」-16 | 6.600 " | ¥13,294 | |
A | 1.25NSR05.00 | 0.75 " | 1.25 " | いいえ | 7 / 16-20 UNF | 5" | -10度から165度F | 3 / 4」-16 | 12.5 " | ¥15,956 | |
A | 1.25NSRM02.00 | 0.75 " | 1.25 " | 有り | 7 / 16-20 UNF | 2" | 14度から140度F | 3 / 4」-16 | 7.15 " | ¥13,986 | |
A | 1.50NSRM03.00 | 0.75 " | 1.5 " | 有り | 7 / 16-20 UNF | 3" | 14度から140度F | 3 / 4」-16 | 8.510 " | ¥18,772 | |
A | 1.25NSR02.00 | 0.75 " | 1.25 " | いいえ | 7 / 16-20 UNF | 2" | -10度から165度F | 3 / 4」-16 | 7" | ¥11,413 | |
A | 1.25NSRM01.00 | 0.75 " | 1.25 " | 有り | 7 / 16-20 UNF | 1" | 14度から140度F | 3 / 4」-16 | 5.3 " | ¥14,243 | |
A | 1.25NSRM03.00 | 0.75 " | 1.25 " | 有り | 7 / 16-20 UNF | 3" | 14度から140度F | 3 / 4」-16 | 9" | ¥15,455 | |
A | 1.25NSR03.00 | 0.75 " | 1.25 " | いいえ | 7 / 16-20 UNF | 3" | -10度から165度F | 3 / 4」-16 | 8.8 " | ¥13,051 | |
A | 1.50NSRM01.00 | 0.75 " | 1.5 " | 有り | 7 / 16-20 UNF | 1" | 14度から140度F | 3 / 4」-16 | 5.13 " | ¥13,653 | |
A | 1.50NSR01.00 | 0.75 " | 1.5 " | いいえ | 7 / 16-20 UNF | 1" | -10度から165度F | 3 / 4」-16 | 4.9 " | ¥11,670 | |
A | 1.25NSR01.00 | 0.75 " | 1.25 " | いいえ | 7 / 16-20 UNF | 1" | -10度から165度F | 3 / 4」-16 | 5.2 " | ¥9,643 | |
A | 2.00NSRM01.00 | 0.88 " | 2" | 有り | 1 / 2-20 UNF | 1" | 14度から140度F | 1-1 / 4 "-12 | 6.5 " | ¥20,854 | |
A | 2.00NSR03.00 | 0.88 " | 2" | いいえ | 1 / 2-20 UNF | 3" | -10度から165度F | 1-1 / 4 "-12 | 9.54 " | ¥26,728 | |
A | 1.75NSRM02.00 | 0.88 " | 1.75 " | 有り | 1 / 2-20 UNF | 2" | 14度から140度F | 1 "-14 | 8" | ¥18,655 | |
A | 2.00NSR02.00 | 0.88 " | 2" | いいえ | 1 / 2-20 UNF | 2" | -10度から165度F | 1-1 / 4 "-12 | 8.29 " | ¥26,173 | |
A | 2.00NSR01.00 | 0.88 " | 2" | いいえ | 1 / 2-20 UNF | 1" | -10度から165度F | 1-1 / 4 "-12 | 6.29 " | ¥22,393 | |
A | 1.75NSRM03.00 | 0.88 " | 1.75 " | 有り | 1 / 2-20 UNF | 3" | 14度から140度F | 1 "-14 | 10 " | ¥21,957 | |
A | 1.75NSRM01.00 | 0.88 " | 1.75 " | 有り | 1 / 2-20 UNF | 1" | 14度から140度F | 1 "-14 | 6" | ¥20,100 |
単動式エアシリンダー、修理不可、ノーズマウント
パーカーの単動空気圧シリンダーは、力を伝達し、ピストンを特定の方向に動かすように設計されています。 これらのユニットは、アルミニウムのヘッドとキャップを備えたステンレス鋼構造を備えており、優れた耐食性、低摩擦、スムーズな離脱を実現します。 ロッドブッシュが付属しており、スムーズな操作と長寿命を実現します。 これらのユニットは、華氏 -10 度から 165 度の範囲の温度に耐えることができ、迅速な設置のためにノーズマウントされています。 Norgren、Bimba、SMC シリンダーと寸法的に互換性があり、長さは 3 ~ 12.580 インチの範囲で入手可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアノブウォールガード
- ポケットエアフィルター
- 油圧バルブエクササイザー
- ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- 空気閉じ込め
- ショップ家具
- タスクライト
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- APPLETON ELECTRIC レジェンドプレート
- JAMCO ステンレス製搬送カート
- WATTS アダプター
- OSG 高速度鋼-コバルトジョバードリルビット、R
- BUYERS PRODUCTS 取りつけ金具
- THOMAS & BETTS ケーブルタイ
- ADVANCE TABCO ポータブルバー
- KLEIN TOOLS クッションベルトパッド
- BESTCARE 浴室の流し