定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER 1.06NSR02.00 丸形エアシリンダ、ステンレス鋼、単動、2 インチストローク | AJ2EFW 49J739

PARKER 1.06NSR02.00 丸形エアシリンダ、ステンレス鋼、単動、2 インチストローク

在庫あり
アイテム:AJ2EFW モデル:1.06NSR02.00相互参照:49J739

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,409 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアシリンダー
ボディ材質ステンレス鋼
ボア径1-1 / 16」
クッションタイプなし
シリンダータイプラウンド修理不可
エンドキャップ素材アルミニウム
終了シルバー
磁気ピストンいいえ
マックス。 圧力250のプサイ
マウントノーズ(Nose)
ノーズマウントネジ5 / 8」-18
全体の長さ(Overall Length)5.7 "
ピストン材質アルミニウム
ピストンロッドの材質ステンレス鋼
ポートサイズ1/8 "FNPT
ロッド径0.312 "
ロッドねじ長さ0.5 "
ロッドねじサイズ5 / 16-24 UNF
単動/複動単動
ばね引き込み力3ポンド
ストローク2"
温度。 範囲-10度から165度F
チューブ材質ステンレス鋼
タイプ丸いボディ

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)2.84
船の長さ(cm)14.43
船幅(cm)2.84
原産国US

商品の詳細:

  • 気候制御、電気機械、ろ過、流体およびガスの取り扱い、および磁気検知ピスターが不要なアプリケーション向けに設計されています/ li>
  • 28の標準取り付けスタイルでねじ山を取り付けるためのノーズ取り付けが特徴です
  • 湿気およびいくつかのタイプの潤滑剤および溶剤に耐えることができます
  • 両端に調節可能なクッションが付いています

製品バリエーション

プロダクトモデルロッドねじ長さボア径磁気ピストンロッドねじサイズストローク温度。 範囲ノーズマウントネジ全体の長さ(Overall Length)価格
パーカー0.31NSR01.00ラウンドエアシリンダー5/16インチボア1インチストローク| AJ2DXC 49J535 0.31NSR01.000.38 "5 / 16 "いいえ#5-40 UNC1"-10度から165度F1 / 4」-283.00¥5,465
パーカー0.31NSR02.00ラウンドエアシリンダー5/16インチボア2インチストローク| AJ2DXD 49J536 0.31NSR02.000.38 "5 / 16 "いいえ#5-40 UNC2"-10度から165度F1 / 4」-284.50¥6,302
PARKER0.31NSR03.00ラウンドエアシリンダー5/16インチボア3インチストローク| AJ2DXE 49J537 0.31NSR03.000.38 "5 / 16 "いいえ#5-40 UNC3"-10度から165度F1 / 4」-286.00¥6,334
PARKER0.44NSR0.500ラウンドエアシリンダー7/16インチボア1/2インチストローク| AJ2DYH 49J563 0.44NSR0.5000.5 "7 / 16 "いいえ#10-32 UNF1 / 2 "-10度から165度F3 / 8」-243.20¥4,821
PARKER0.44NSR01.00ラウンドエアシリンダー7/16インチボア1インチストローク| AJ2DYJ 49J565 0.44NSR01.000.5 "7 / 16 "いいえ#10-32 UNF1"-10度から165度F3 / 8」-243.70¥5,276
PARKER0.44NSR01.50ラウンドエアシリンダー7/16インチボア1-1 / 2インチストローク| AJ2DYK 49J566 0.44NSR01.500.5 "7 / 16 "いいえ#10-32 UNF1.5 "-10度から165度F3 / 8」-245.07¥5,890
PARKER0.44NSR02.00ラウンドエアシリンダー7/16インチボア2インチストローク| AJ2DYL 49J567 0.44NSR02.000.5 "7 / 16 "いいえ#10-32 UNF2"-10度から165度F3 / 8」-245.57¥6,230

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 1.06NSR02.00 丸形エアシリンダ、ステンレス鋼、単動、2 インチストローク
¥7,409 /単価