入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダー |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボア径 | 3 / 4 " |
クッションタイプ | なし |
シリンダータイプ | ラウンド修理不可 |
エンドキャップ素材 | アルミニウム |
終了 | シルバー |
磁気ピストン | いいえ |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マウント | ノーズ(Nose) |
ノーズマウントネジ | 1 / 2」-20 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.4 " |
ピストン材質 | アルミニウム |
ピストンロッドの材質 | ステンレス鋼 |
ポートサイズ | 1/8 "FNPT |
ロッド径 | 0.25 " |
ロッドねじ長さ | 0.5 " |
ロッドねじサイズ | 1 / 4-28 UNF |
単動/複動 | 単動 |
ばね引き込み力 | 3ポンド |
ストローク | 2" |
温度。 範囲 | -10度から165度F |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 丸いボディ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.06 |
船の長さ(cm) | 13.67 |
船幅(cm) | 2.06 |
原産国 | US |
モデル | ロッドねじ長さ | ボア径 | 磁気ピストン | ロッドねじサイズ | ストローク | 温度。 範囲 | ノーズマウントネジ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31NSR01.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | いいえ | #5-40 UNC | 1" | -10度から165度F | 1 / 4」-28 | 3.00 | ¥5,465 | |
0.31NSR02.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | いいえ | #5-40 UNC | 2" | -10度から165度F | 1 / 4」-28 | 4.50 | ¥6,302 | |
0.31NSR03.00 | 0.38 " | 5 / 16 " | いいえ | #5-40 UNC | 3" | -10度から165度F | 1 / 4」-28 | 6.00 | ¥6,334 | |
0.44NSR0.500 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1 / 2 " | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 3.20 | ¥4,821 | |
0.44NSR01.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 3.70 | ¥5,276 | |
0.44NSR01.50 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 1.5 " | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 5.07 | ¥5,890 | |
0.44NSR02.00 | 0.5 " | 7 / 16 " | いいえ | #10-32 UNF | 2" | -10度から165度F | 3 / 8」-24 | 5.57 | ¥6,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。