RAMFAN UB20 密閉空間用ファン/ブロワー、8 インチ付属ダクト、74 dB、1/3 馬力
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
アイテム価格 | 閉所でのファン |
アンプ | 2.7 |
ブロワー/ファン速度 | 3450回転 |
色 | イエロー |
ダクト径 | 8" |
高さ | 14 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 13 " |
材料 | 耐紫外線性ポリエチレン |
自由空気の最大流量 | CFM 980 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 115 / 240 VAC |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | CN |
A.換気装置(強制空気または排気)は、理想的には、コンパクトなスペース内の各参加者のすぐ近くに向ける必要があります。
A.閉鎖空間で見られる最も一般的な有毒ガスは、硫化水素(H2S)と一酸化炭素(CO)です。
A.この軸流ファンはCSA / UL認定を受けているため、厳しい屋外使用要件を満たしています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。