ANVIL ブランチ Wyes、亜鉛メッキ
形式 | モデル | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 0311068001 | 1000 psi @ 150度FWOG | 3" | ¥153,981 | |
A | 0311068209 | 1000 psi @ 150度FWOG | 4" | ¥267,790 | |
A | 0311067805 | 1000 psi @ 150度FWOG | 2.5 " | ¥95,820 | |
A | 0311067607 | 1500 psi @ 150度FWOG | 2" | ¥42,068 | |
A | 0311067409 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1.5 " | ¥23,387 | |
A | 0311067201 | 1500 psi @ 150度FWOG | 1.25 " | ¥15,939 | |
A | 0311066807 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 4 " | ¥8,238 | |
A | 0311067003 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1" | ¥10,072 | |
A | 0311066609 | 2000 psi @ 150度FWOG | 1 / 2 " | ¥5,316 | |
A | 0311066401 | 2000 psi @ 150度FWOG | 3 / 8 " | ¥5,214 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステップスツール
- ツールホルダー
- ポータブル電気ヒーターアクセサリー
- 空気圧作動バルブ
- 棚ビン
- 排水
- ジェネレータ
- 電磁弁とコイル
- ドアロックとデッドボルト
- パイプねじ切り装置
- APPROVED VENDOR ホーズリール
- GEARWRENCH プッシュピンプライヤー
- TRANSAIR ボールバルブの取り付け
- USA SEALING EPDM フランジ ガスケット、外径 2-1/4 インチ、黒
- BATTERY DOCTOR インラインガラスヒューズホルダー
- VERMONT GAGE プラススチールクラスZz標準ピンゲージ、インチキャビネット
- MARTIN SPROCKET ラインマンプライヤー
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチ青銅製ウォームギヤ
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチ鋼硬化スパイラルマイターギヤ
- BROWNING スチールダブルタイプC No.80チェーン用最小内径スプロケット