定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0311067409 Y、亜鉛メッキ可鍛鉄、1-1/2 インチ | AB8VLD 29JD27

ANVIL 0311067409ワイ、亜鉛メッキ可鍛鋳鉄、1-1/2インチ

在庫あり
アイテム:AB8VLD モデル:0311067409相互参照:29JD27

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥23,387 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ワイ
ボディ材質亜鉛メッキ可鍛鋳鉄
CLASS300
接続タイプFNPT
マックス。 圧力1500 psi @ 150度FWOG
パイプサイズ1.5 "
飽和蒸気圧300のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.99
船高(cm)27.31
船の長さ(cm)33.35
船幅(cm)26.82
HSコード7307199090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力パイプサイズ価格
ANVIL 0311066401 Y、亜鉛メッキ可鍛鉄、3/8 インチ | AB8VKY 29JD22 03110664012000 psi @ 150度FWOG3 / 8 "¥5,214
ANVIL 0311066609 Y、亜鉛メッキ可鍛鉄、1/2 インチ | AB8VKZ 29JD23 03110666092000 psi @ 150度FWOG1 / 2 "¥5,316
ANVIL 0311066807 Y、亜鉛メッキ可鍛鉄、3/4 インチ | AB8VLA 29JD24 03110668072000 psi @ 150度FWOG3 / 4 "¥8,238
ANVIL 0311067003 Wye、亜鉛メッキ可鍛鉄、1 インチ | AB8VLB 29JD25 03110670032000 psi @ 150度FWOG1"¥10,072
ANVIL 0311067201 Y、亜鉛メッキ可鍛鉄、1-1/4 インチ | AB8VLC 29JD26 03110672011500 psi @ 150度FWOG1.25 "¥15,939
ANVIL 0311067607 ワイ、亜鉛メッキ可鍛鉄、2 インチ | AB8VLE 29JD28 03110676071500 psi @ 150度FWOG2"¥42,068
ANVIL 0311068001 Wye、亜鉛メッキ可鍛鉄、3 インチ | AB8VLF 29JD30 03110680011000 psi @ 150度FWOG3"¥153,981

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0311067409ワイ、亜鉛メッキ可鍛鋳鉄、1-1/2インチ
¥23,387 /単価