DAYTON メンテナンス済み逆転プラスチックドラムスイッチ
形式 | モデル | アイテム価格 | HP @ 3フェーズ-240V | Action | 深さ | HP @ 3フェーズ-460V | Number of Poles | 幅(Width) | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4uye7 | ドラムスイッチ | 2 | 瞬間的な逆転 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | プラスチック | ¥24,173 | |
B | 4uye8 | ドラムスイッチ | 2 | 瞬間的な逆転 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | 鋼 | ¥27,318 | |
B | 4uye9 | ドラムスイッチ | - | 維持された逆転 | 4" | - | 2 | 2.25 " | 鋼 | ¥18,421 | |
B | 4UYF1 | ドラムスイッチ | 2 | 維持された逆転 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | 鋼 | ¥40,649 | |
B | 5DJN3 | ドラムスイッチ | - | 瞬間的な逆転 | 4" | - | 2 | 2.25 " | プラスチック | ¥13,697 | |
B | 5DJN4 | ドラムスイッチ | - | 瞬間的な逆転 | 4" | - | 2 | 2.25 " | 鋼 | ¥14,694 | |
C | 2X443 | 汎用ドラムスイッチ | 5 | 維持された逆転 | 6.500 " | 7.5 | 3 | 3.5 " | プラスチック | ¥69,368 | |
A | 2X440 | 汎用ドラムスイッチ | - | 維持された逆転 | 4" | - | 2 | 2.25 " | プラスチック | ¥17,484 | |
A | 2X441 | 汎用ドラムスイッチ | 2 | 維持された逆転 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | プラスチック | ¥21,239 | |
D | 2X442 | 汎用ドラムスイッチ | 2 | 維持された逆転 | 5" | 2 | 3 | 3.5 " | プラスチック | ¥37,157 |
維持された反転プラスチックドラムスイッチ
Dayton 逆転ドラム スイッチは、モーターの回転方向を手動で逆転させるように設計されています。 これらの CSA 認定および UL 認定スイッチは、反転動作が維持されるのが特徴で、プラスチック製のハンドル素材を使用しています。 高さ 4.5、5.5、5.75 インチのドラム スイッチの中からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 浄水システム
- 屋根修理製品とツール
- 空気圧アクチュエータ
- EZクリップ
- ドラム安全エンクロージャ
- 電線管継手および付属品
- ラボ機器
- 水の安全性
- 機械
- ルーフィング
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 女性のカップリング
- BUSSMANN PCHシリーズ特殊ヒューズ
- COOPER B-LINE ラックマウント型垂直ケーブルマネージャー
- SPEARS VALVES EverTUFF CTS トランジション ユニオン、めねじ、真鍮フィプト x CPVC スピゴット
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 ボール チェック バルブ、DIN ソケット、FKM、メートル法
- EATON C600 シリーズ キット
- FERVI エンドミル研削盤
- MARTIN SPROCKET 5V シリーズ テーパー ブッシュ 10 グルーブ ハイキャップ ウェッジ ストック シーブ
- CHICAGO PNEUMATIC エアグラインダー
- STEARNS BRAKES ソレノイドアセンブリ/レスコイル