入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムスイッチ |
Action | 維持された逆転 |
深さ | 4" |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 4.5 " |
HP @ 1フェーズ-115V | 1-1/2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 2 |
HP @ 1フェーズ-240V | 2 |
HP @ 115VDC | 1/4 |
HP @ 230VDC | 1/4 |
NEMA評価 | 1 |
Number of Poles | 2 |
UPC | 190735335666 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | HP @ 3フェーズ-240V | Action | 深さ | HP @ 3フェーズ-460V | Number of Poles | 幅(Width) | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X440 | 汎用ドラムスイッチ | - | 維持された逆転 | 4" | - | 2 | 2.25 " | プラスチック | ¥17,484 | ||
2X441 | 汎用ドラムスイッチ | 2 | 維持された逆転 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | プラスチック | ¥21,239 | ||
2X442 | 汎用ドラムスイッチ | 2 | 維持された逆転 | 5" | 2 | 3 | 3.5 " | プラスチック | ¥37,157 | ||
2X443 | 汎用ドラムスイッチ | 5 | 維持された逆転 | 6.500 " | 7.5 | 3 | 3.5 " | プラスチック | ¥69,368 | ||
4uye7 | ドラムスイッチ | 2 | 瞬間的な逆転 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | プラスチック | ¥24,174 | ||
4uye8 | ドラムスイッチ | 2 | 瞬間的な逆転 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | 鋼 | ¥27,319 | ||
4UYF1 | ドラムスイッチ | 2 | 維持された逆転 | 4" | 1 | 3 | 2.25 " | 鋼 | ¥40,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。