入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | コンプ。 xComp。 |
ハンドル材料 | ナイロン |
ハンドルタイプ | ウェッジ |
マックス。 圧力 | 3000 psiのWOG |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PFA |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | 12 "×51」 |
温度。 範囲 | -65度300度までNS |
管のサイズ | 3 / 8 " |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボール材料 | ボディ材質 | ポート | シール材 | シート素材 | ステム素材 | ステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVP500P-32 | 2" | クロムメッキ真鍮 | 真鍮 | - | PTFE | PTFE | - | - | ¥22,493 | ||
XV590P-8 | 1 / 2 " | クロムメッキ真鍮 | 真鍮 | フル | バイトン | バイトン | 真鍮 | ブローアウトプルーフ | ¥12,439 | ||
XV501SS-16 | 1" | ステンレス鋼 | 316ステンレススチール | - | バイトン | バイトン | - | - | ¥64,136 | ||
XVP501SS-8 | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 316ステンレススチール | フル | バイトン | バイトン | 316ステンレススチール | ブローアウトプルーフ | ¥17,669 | ||
XV502SS-32 | 2" | ステンレス鋼 | 316ステンレススチール | - | バイトン | バイトン | - | ブローアウトプルーフ | ¥80,979 | ||
BVHP16NSS1N | - | - | - | 1" | デルリン | - | 鋼 | - | ¥56,544 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。