パーカーボールバルブ
形式 | モデル | パイプサイズ | ボール材料 | ボディ材質 | ポート | シール材 | シート素材 | ステム素材 | ステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BVHP16NSS1N | - | - | - | 1" | デルリン | - | 鋼 | - | ¥56,544 | |
B | XV501SS-16 | 1" | ステンレス鋼 | 316ステンレススチール | - | バイトン | バイトン | - | - | ¥64,136 | |
C | XV590P-8 | 1 / 2 " | クロムメッキ真鍮 | 真鍮 | フル | バイトン | バイトン | 真鍮 | ブローアウトプルーフ | ¥12,439 | |
D | XVP501SS-8 | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 316ステンレススチール | フル | バイトン | バイトン | 316ステンレススチール | ブローアウトプルーフ | ¥17,669 | |
E | XVP500P-32 | 2" | クロムメッキ真鍮 | 真鍮 | - | PTFE | PTFE | - | - | ¥22,493 | |
F | XV502SS-32 | 2" | ステンレス鋼 | 316ステンレススチール | - | バイトン | バイトン | - | ブローアウトプルーフ | ¥80,979 | |
G | 6A-MB6LPFA-SSP | 3 / 8 " | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | フル | PTFE | PFA | 316ステンレススチール | 12 "×51」 | ¥54,442 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 防水シート
- パワーメーターおよびアナライザーアクセサリ
- ケーブルプロテクターアクセサリー
- プラスチック管継手
- ポータブルエアタンク変換キット
- チューブ継手
- アークフラッシュ保護
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 遠心ポンプ
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- DAYTON プラグインリレー、10A @ 28V DC 接点定格、DPDT
- HUSQVARNA 消防用ソーブレード、用途:カットオフソー
- CAROL ポータブルコード、SJOOWジャケットタイプ
- WEATHERHEAD ユニオン1/2インチチューブサイズ
- HONEYWELL 冷凍コントローラー
- VERMONT GAGE ゲージボックスとライブラリ
- ANVIL 黒のローラーチェア
- SPEARS VALVES PVC P800クローゼットフランジ、ハブ
- DAYTON クランプナット
- HUB CITY 1010 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ