入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 2" |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PTFE |
温度。 範囲 | 0度から350度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボール材料 | ボディ材質 | ポート | シール材 | シート素材 | ステム素材 | ステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6A-MB6LPFA-SSP | 3 / 8 " | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | フル | PTFE | PFA | 316ステンレススチール | 12 "×51」 | ¥54,442 | ||
XV590P-8 | 1 / 2 " | クロムメッキ真鍮 | 真鍮 | フル | バイトン | バイトン | 真鍮 | ブローアウトプルーフ | ¥12,439 | ||
XV501SS-16 | 1" | ステンレス鋼 | 316ステンレススチール | - | バイトン | バイトン | - | - | ¥64,136 | ||
XVP501SS-8 | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 316ステンレススチール | フル | バイトン | バイトン | 316ステンレススチール | ブローアウトプルーフ | ¥17,669 | ||
XV502SS-32 | 2" | ステンレス鋼 | 316ステンレススチール | - | バイトン | バイトン | - | ブローアウトプルーフ | ¥80,979 | ||
BVHP16NSS1N | - | - | - | 1" | デルリン | - | 鋼 | - | ¥56,544 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。