入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度湿度計 |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 9V |
校正証明書 | いいえ |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | LCD |
湿度精度 | +/- 3%5%から95% |
湿度の決断 | 視聴者の38%が |
メモリ | いいえ |
相対湿度範囲 | 0%の99.9%に |
反応時間 | 80秒未満 |
センサータイプ | キャパシタンス |
温度正確さ | +/- 1度、+ / -3%RH |
温度。 範囲 | -10度から50度 |
温度解決 | +/- 1.0度 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 9.53 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。