GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC
フィルタ
ハンドツール
テスト機器
実験用品
パワーツール
機械加工
配管
安全性
マテリアルハンドリング
空気力学
溶接
フリートと車両のメンテナンス
Electrical
Hardware
ハンドツール フィルタ
測定およびレイアウトツール全ラインナップを見る
ダイヤルキャリパー 0〜6インチの測定範囲のインチ/メートル法のダイヤルキャリパー。 内側、外側、深さ、ステップの測定に最適です。 高強度プラスチックまたはステンレス鋼製で、グレアのないレンズを備えた読みやすい文字盤が特徴です
デジタルアングルファインダー デジタルノギス 内部寸法、外部寸法、深さ寸法、段差寸法を測定するために設計されています。 非常に大きくて読みやすいデジタル画面には、測定値が小数点以下のインチとミリメートルで表示されます。 バッテリー電力を節約するオートパワーオフ機能を統合
コンパスの製図 鉛筆と一緒に使用購入に進む、正確な円や円弧を書き込んだり描くことができます。 製図やナビゲーションのアプリケーションに最適です。 最大直径 8 インチのマーキングを可能にするスプリング張力調整と、正確なエッジマーキングを提供するスクライブガイドが統合されています。
ホールドリルボアとワイヤーゲージ 政府仕様GG-G-86bに準拠して、フラクショナルドリルビットのサイズを迅速かつ便利に識別します。 熱処理されたヘビーゲージの鋼構造が特徴で、さらに機械加工および研磨されて公差が小さくなり、究極の精度が得られます。 1 / 16-1 / 2インチの測定範囲で来てください
ピンバイス さまざまなツールサイズで使用できる独自のジョー容量を備えた硬化鋼コレットを備えています。 小さな工具を所定の位置に保持できるようにします。 中空のニッケルメッキボディを備えた一部のモデルでは、ピンバイスを長いロッドまたはワイヤーで使用できます
精密測定ツールキット #300/1工業用精度6フレキシブルスチールルール、#383NX伸縮式磁気ピックアップ、#87ポケット自動センターパンチ、#88タングステンカーバイドポイントスクライバーで構成されています。 すべてのツールにはポケットクリップが装備されており、個別のポケット収納が可能です
分度器 ベベルを設定し、角度を測定および転送するために設計されています。 特徴6インチのステンレス鋼のピボット分度器アームは、ツールを目的の位置にロックする刻み付きロックナットとさらに統合されています。 一部のモデルには、大きくて読みやすいディスプレイが付属しています
ルールと直定規 エンジニアリングと建設の完全性を確保するために正確な測定を維持するために使用されます。 精度については、米国政府仕様GGG-R-791fを満たすか超えてください。 超微細な黒の目盛りで読みやすく
スクライバーとプローブ 金属および木製のワークピースにマーキングおよび配置するために設計されています。 追加の安全性を提供するために刻み付きボディに反転するセンターレスグラウンドスチールポイントを備えています。 けがき針が転がるのを防ぐ六角キャップと統合されています
トランメルとトランメルポイントセット 測定値の転送、円弧のスクライブ、大きな円の描画用に設計されています。 距離を正確に測定してマーキングするために使用されます。 微調整が可能な微調整ネジが特徴です。 クランプ開口部は5 / 8〜1-1 / 2インチのビームに適合します
ノギス 固定ジョーとスライドジョーを組み合わせて段階的なスケールに沿って移動するため、内径および外径の測定を迅速かつ正確に行うことができます。 スロットや小さな穴に使用するための拡張可能な深さゲージが付属しています。 メートル法とインチ法での測定が可能
検査および取得ツール全ラインナップを見る
フックとピック 限られた作業エリアで割りピンを簡単かつ安全に取り外すことができる独自のピグテールフック形状が特徴です。 引っ張ったりねじったりする動作で抽出できる複合曲げ設計を採用しています。 頑丈なプラスチック製のドライバーハンドルと統合され、快適なグリップを提供します
検査用ミラー 自動車の修理および機械のメンテナンス作業用に設計されています。 360度のスイベルに完全に研磨された飛散防止ガラスミラー、正確な位置決めと無限の角度調整を可能にするダブルボールジョイントを備えています。 円形、長方形、円形、正方形の形状で利用可能
検査回収ツールキット 機器を検査し、手の届きにくい場所から小さな物体を取り出します。 角度調整を可能にするボールとソケットジョイントによってハンドルに取り付けられた、磨かれたガラスミラーを備えています。 滑り止めのクッション付きグリップと統合され、最大限のユーザー快適性を提供します
磁気ピックアップ 手の届きにくい、または見えにくい作業エリアから鋼材や鉄の部品、あらゆる鉄材料を回収する金属探知機スタイルと、かがみ込まずにピックアップできる強力なビニールコーティングされた磁石が特徴です。 5.5インチから40インチまでの長さをご用意しています
ツールの取得 暗い場所や手の届きにくい場所からアイテムを取り出すためのプッシュオン式の白色LED電球と、簡単にアクセスできるXNUMX本のバネ鋼の取り出し爪を備えています。 伸縮自在のワニ口クリップは、ポケットクリップ付きのクロームメッキボディでもご利用いただけます
ピンセット 指で簡単につかむには小さすぎる小さな部品、宝石、留め具をユーザーが拾うのを助けます。 鋭く、湾曲し、滑らかで、鋸歯状の鈍いまたは面取りされたポイントのバリエーションで利用可能で、場所から場所への無菌アイテムの移動を可能にします。 一部のモデルには、ユーザーが快適に使用できるクッショングリップが付属しています
ノミとハンドドリルをパンチします全ラインナップを見る
センターパンチ 片手でスプリングインパクト操作を行う頑丈な自動センターパンチ。 大工や機械工が、穴を開ける金属の表面や材料にマークを付けるために広く使用されています。 硬化鋼の先端とぎざぎざの指のグリップを備えた軽量アルミニウムボディを備えています
ハンドヘルドパンチ パンチとチゼルのセット 回転パンチプライヤー スクラッチ千枚通し
配管ツール全ラインナップを見る
ハンドリーマー 正確なサイズの穴を作成し、皿穴を拡大し、切断されたパイプ、チューブ、および導管からバリを取り除きます。 板金、プラスチック、その他の材料に精密な穴を開けるための、硬化、焼き戻しされた工具鋼の刃が特徴です。 溝付き&T字型ハンドルのバリエーションで利用可能
パイプおよびチューブカッター 電気技師や配管工が使用するプラスチックチューブをユーザーが切断できるようにします。 スムーズでクリーンなカットのためにパイプに最大のグリップ圧力を提供する5クリックラチェットメカニズムを備えています。 8.5からXNUMXインチの全長で利用可能
配管専用工具 配管の設置、メンテナンス、修理プロジェクト用の頑丈なチューブ カッターと内部パイプ レンチ セットが含まれています。 パイプのバリ取り用の XNUMX つの刃先と適用トルクを高めるための大きな溝付きノブを備えたフルサイズの折りたたみ式リーマーを備えたチューブ カッター
チューブベンダー 銅、真ちゅう、アルミニウム、薄肉チューブ、軟質のワイヤーとロッドを90回の操作で180〜XNUMX度の範囲で曲げるための耐久性のあるダイキャスト合金構造が特徴です。 非常に長いハンドルと統合され、より大きなレバレッジを提供します
General Tools & Instruments Llc について
General Tools & Instruments LLC は、さまざまな精密測定、施設メンテナンス、配管、検査、機械作業用の高品質ハンドツール、デジタルツール、機器の製造における世界的リーダーです。 一般工具カタログはETL、FSC、SAE規格を満たしており、商人、職人、DIY愛好家、整備士が使用する配管、木工、検査、精密測定、検査ツールが1000以上含まれています。 General Tools の測定ツール カテゴリには、ノギス、マイクロメーター、方眼、分度器、ゲージ、温度計、水分計、乾湿計、巻尺、コンパスが含まれます。 キャリパーは、内側、外側、深さ、段差をインチまたはミリメートルで測定するために使用されます。 さまざまな測定範囲と精度を備えたバーニア、ダイヤル、デジタル、スプリング キャリパーのバリエーションが用意されています。 General Tools の温度計は、周囲温度および表面温度の測定に使用され、ダイヤルおよびデジタル表示のオプションを備えた接触モデルと非接触モデルが用意されています。 Raptor Supplies さまざまな範囲と精度でこれらのさまざまな一般ツールを提供します。