JOBOX 692990 ローリングクラムシェルキャビネット、62.25 x 30 x 63.5 インチサイズ、ブラウン、スチール
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
アイテム価格 | 現場キャビネット |
キャスターサイズ | 4" |
色 | 明るい |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルタイプ | ハイセンター |
高さ | 63.5 " |
長さ | 62.25 " |
ロックシステム | 南京錠エンクロージャ |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 6 |
梱包 | パレット/カートン |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 58 cu。 ft。 |
UPC | 043419910737 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 201.39 |
船高(cm) | 162.05 |
船の長さ(cm) | 158.24 |
船幅(cm) | 77.72 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.このJOBOX692990ユニットの合計ストレージ容量は58cu.ftです。
A.JOBOX6現場のローリングクラムシェルキャビネットには692990つの棚があります。
A.このモデルには、工具の運搬を容易にするための8つのキャスターが装備されています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。