入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トラック照明セクション |
色 | ブラック |
演算 | トラックランを開始するための給電 |
高さ | 11 / 16 " |
ハウジング仕上げ | ブラック |
住宅資材 | ヘビーゲージアルミニウム |
長さ | 20.125 " |
最大アンペア | 20 |
最大ワット数 | 2400 |
取り付け | 表面またはペンダント |
タイプ | 2フット |
幅(Width) | 1.38 " |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 9405994090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | ハウジング仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
10F175 | ホワイト | ホワイト | ¥654 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。