JOBOX 1-693990 ビンキャビネット、超高耐久、サイズ 72 x 24 x 61 インチ、ブラウン、スチール
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 現場キャビネット |
色 | ブラウン |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルタイプ | サイドフォールディング |
高さ | 61 " |
長さ | 72 " |
ロックシステム | 南京錠の筐体と手または足で操作するラッチ リリース |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 11 |
梱包 | パレット/カートン |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 49 cu。 ft。 |
UPC | 043419942172 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 232.24 |
船高(cm) | 156.21 |
船の長さ(cm) | 184.15 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.このJOBOX1-693990ユニットの合計ストレージ容量は49cu.ftです。
A.グリップライトリフティングチャンネルは、簡単で安全な操作のために、蓋に全長のグリップ面を提供します。
A.凹んだハンドルは、スペースを最適化し、ユニットを損傷から保護するのに役立ちます。
A.11-1キャビネットには693990個の棚があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。