JOBOX 1-679990 引き出しキャビネット、60.75 x 60.125 x 60.75 インチ サイズ、ブラウン、スチール
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
アイテム価格 | 現場キャビネット |
色 | ブラウン |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドルタイプ | 折り畳み式 |
高さ | 60.75 " |
長さ | 60.75 " |
ロックシステム | 南京錠エンクロージャ |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 8 |
棚の数 | 5 |
梱包 | パレット/カートン |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 58.7 cu。 ft。 |
UPC | 043419932197 |
幅(Width) | 60.125 " |
船の重量(kg) | 252.45 |
船高(cm) | 159.39 |
船の長さ(cm) | 157.8 |
船幅(cm) | 81.92 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.このJOBOX1-679990ユニットには、最大耐荷重が2.5ポンドの75インチのドロワーと、最大耐荷重が5.5ポンドの125インチのドロワーが含まれています。
A.グリップライトリフティングチャンネルは、安全な操作のために蓋に全長のグリップ面を提供します。
A.埋め込み式のハンドルは、スペースを最適化するように設計されています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。