入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボディ | 炭素鋼 |
接続タイプ | 女性 - 女性 |
高さ | 4.98 " |
長さ | 4.51 " |
マックス。 使用圧力 | 414バー |
最大 作動圧力 | 6000 PSI |
ポジション数 | 2 |
方法の数 | 2 |
ポート | 1" |
ポートサイズ | 1 "NPT |
圧力範囲 | 0〜6000 PSI |
シール材 | デルリン |
ステム素材 | 鋼 |
形式 | 2方向シャットオフ |
ねじの種類 | NPT |
タイプ | 標準ハンドル |
バルブ材質 | 鋼 |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 2.49 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボール材料 | ボディ材質 | ポート | シール材 | シート素材 | ステム素材 | ステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6A-MB6LPFA-SSP | 3 / 8 " | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | フル | PTFE | PFA | 316ステンレススチール | 12 "×51」 | ¥54,442 | ||
XVP500P-32 | 2" | クロムメッキ真鍮 | 真鍮 | - | PTFE | PTFE | - | - | ¥22,493 | ||
XV590P-8 | 1 / 2 " | クロムメッキ真鍮 | 真鍮 | フル | バイトン | バイトン | 真鍮 | ブローアウトプルーフ | ¥12,439 | ||
XV501SS-16 | 1" | ステンレス鋼 | 316ステンレススチール | - | バイトン | バイトン | - | - | ¥64,136 | ||
XVP501SS-8 | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 316ステンレススチール | フル | バイトン | バイトン | 316ステンレススチール | ブローアウトプルーフ | ¥17,669 | ||
XV502SS-32 | 2" | ステンレス鋼 | 316ステンレススチール | - | バイトン | バイトン | - | ブローアウトプルーフ | ¥80,979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。