フルオロミクスHinderRUST
フルオロミクスHinderRUST 潤滑剤および湿潤剤として機能し、表面に結合して耐食性を高めます。 沿岸環境や石油・ガス産業の加工金属、ワイヤーロープ、ホイスト、車両や機械に適用されます。 この潤滑剤は金属プレートとナット/ボルトの間を移動し、それらの固着を防ぎます。
1967 年以来、Fluoramics はグリース、オイル、および酸素 / 塩素対応のスレッド シーラントを製造してきました。 米国ミネソタ州ウィノナに本社を置くこのブランドは、製造業や自動車産業に役立つ高品質の潤滑剤で知られています。 続きを読む
アプライアンスモーターやブレーキキャリパーなどの高速回転機械での使用に適した高温タフォイルスピンドルグリース。 PTFEと可溶性モリブデンのコロイドでできており、最大引火点は華氏392度です。Lox-8PTFEグリースとChem-8シリコーン潤滑剤も利用できます。
タフォイルガン-ピストル、ライフル、ショットガンなどの銃で使用するために設計されたコート腐食防止剤。 バレル温度を下げて寿命を延ばし、炭素、鉛、銅の蓄積を防ぎ、撮影後のクリーニングを改善します。車/トラックのエンジンオイルや工業用オイルも利用できます。
NASA (ASTM G72) 認定の Lox-8 ねじ山シーラントは、酸素や強力な化学物質が存在する用途に最適です。 不燃性、無臭、無毒で、華氏 550 度までの極端な温度に耐えることができます。HinderRust 腐食防止剤も利用できます。
Fluoramics の広範なカタログには、グリース、工業用および自動車用オイル、ボトルおよびジャー、PTFE テープが含まれます。 ブランドの 工業用油 PTFE 粒子の静圧下で混合購入に進む均一な混合物を形成します。 摩耗や損傷、振動、騒音、機械部品間の摩擦を減らして、ダウンタイムを減らし、運用寿命を延ばします。 これらの潤滑剤は、合成油と鉱物油のブレンドであり、機械、ポンプ、ギア、油圧およびコンプレッサーに最適です。 フルオロミクス 照明グリース 低温、低ブレークアウト トルクおよび摩耗を必要とするアプリケーションに最適です。 ファインベアリング、ギア、ステッパー、ロボット、サーボベアリングの潤滑に適しています。
Fluoramics MPN は、グリースおよびオイルの同等の Krytox、Vulcan Hart、および 3-IN-ONE モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Fluoramics 製品が利用可能です。
Fluoramics 潤滑剤はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
Fluoramics Tufoil ガンコート moly / PTFE 潤滑技術を組み込んで、機械の操作をスムーズにします。 機器を腐食から守ります...続きを見る
ブランドの Formula-8 スレッドシーラント 航空宇宙および自動車産業における非酸素適合性アプリケーションに役立ちます。 彼らは作られています...続きを見る
Fluoramics Lubit-8 潤滑剤 凍結を防ぎ、粘着性のあるドアロックを解放するために、ナットとボルトに深く浸透します。 彼らはベアリングのサーを拡張します...続きを見る
フルオロミクスHinderRUST 潤滑剤および湿潤剤として機能し、表面に結合して耐食性を高めます。 沿岸環境や石油・ガス産業の加工金属、ワイヤーロープ、ホイスト、車両や機械に適用されます。 この潤滑剤は金属プレートとナット/ボルトの間を移動し、それらの固着を防ぎます。
はい。Formula-8 は、ASTM 試験基準に基づいて、液体および気体の酸素を安全に使用できます。
LOX-8 ペーストはより厚く、パイプ ジョイントのねじ山をシールするのに理想的です。 LOX-8 グリースはより薄いため、ベアリングの潤滑に適しています。
銃器を徹底的に洗浄し、すべての可動部品、スライド、スプリング、トリガー機構、銃身の内側と外側にガンコートを塗布します。 その精密な先端は、ピンポイントの精度で正確なアプリケーションを考慮しています。
フルオロミクス? 製品は、疎水性で非反応性であり、摩擦係数が低いため、PTFE で設計されています。