FLUORAMICS ヒンダー防錆剤
Fluoramics HinderRUST プロテクターは、屋外または湿った環境にある機器の腐食を防ぎ、既存の錆の成長を止めます。 硬いチェーン、ローラー、ギアボックス、油圧ピストン、ブレード、ブレーキ、ギア ケーブル、家具を保護、潤滑、復元します。 これらの腐食防止剤...ブランド独自のPTFE技術であるTufoil Technologyを使用して、潤滑剤および湿潤剤として機能し、適切な結合のために処理される表面全体に広がります。 それらは、薄い防食フィルムを生成し、水と塩に対する障害として機能することにより、非常に効率的な表面フィルム管理を提供します。 これらの防錆シールドは、ハンド スプレー ボトル、エアゾール スプレー缶、55 ガロンまでの容量のボトルまたはドラム缶で入手できます。続きを见る
形式 | モデル | 色 | コンテナタイプ | ネットフィル | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9343348 | ブラック | ドラム | 55ガロン。 | 55ガロン。 | 腐食防止剤 | ¥1,103,300 | |
B | 9543354 | ブラック | ドラム | 55ガロン。 | 55ガロン。 | 腐食防止剤、潤滑剤 | ¥1,132,694 | |
C | 9443337 | ブラック | プラスチック製の水差し | 32液量オンス | 1qt。 | 腐食防止剤 | ¥9,105 | |
D | 9343344 | ブラック | プラスチック製の水差し | 32液量オンス | 1qt。 | 腐食防止剤 | ¥8,738 | |
B | 9443342 | ブラック | ドラム | 55ガロン。 | 5ガロン。 | 腐食防止剤 | ¥1,154,126 | |
E | 9543350 | ブラック | プラスチック製の水差し | 32液量オンス | 1qt。 | 腐食防止剤、潤滑剤 | ¥8,997 | |
F | 9443340 | グレー | 金属缶 | 5ガロン。 | 5ガロン。 | 腐食防止剤 | ¥127,295 | |
G | 9543352 | グレー | 金属缶 | 5ガロン。 | 5ガロン。 | 腐食防止剤、潤滑剤 | ¥127,975 | |
H | 9343346 | グレー | 金属缶 | 5ガロン。 | 5ガロン。 | 腐食防止剤 | ¥122,668 | |
I | 9443339 | シルバー | 金属缶 | 4液量オンス | 4オズ | 腐食防止剤 | ¥3,746 | |
D | 9343343 | ホワイト | ペットボトル | 8液量オンス | 8オンス | 腐食防止剤 | ¥3,381 | |
J | 9543349 | ホワイト | ペットボトル | 8液量オンス | 8オンス | 腐食防止剤、潤滑剤 | ¥3,273 | |
I | 9443338 | ホワイト | プラスチック製の水差し | 1ガロン。 | 1ガロン。 | 腐食防止剤 | ¥29,496 | |
K | 9543351 | ホワイト | プラスチック製の水差し | 1ガロン。 | 1ガロン。 | 腐食防止剤、潤滑剤 | ¥29,685 | |
H | 9343345 | ホワイト | プラスチック製の水差し | 1ガロン。 | 1ガロン。 | 腐食防止剤 | ¥28,309 |
HinderRustプロテクター
Fluoramics HinderRust 保護スプレーは、ブランドの特許取得済みの Tufoil 技術を使用して設計されており、不燃性で溶剤を含まない性能を提供するだけでなく、溶液の蒸発を防ぎます。 これらの防錆スプレーは、水を置換することにより広い表面に容易に広がり、遅延することなく即座に影響を受けた表面に接着します。 耐食性の薄い膜を形成することで非常に効率的な表面膜管理を実現し、水や塩分に対する障害物として機能します。 Fluoramics HinderRust 保護スプレーには、一時的防錆剤 (R2.0)、潤滑性防錆剤 (S4.0)、および長期防錆剤 (HV100) の XNUMX つのバージョンがあり、修復などの幅広い用途に使用できます。固くて錆びた自転車と潤滑ギアボックス、ガレージドア、屋外用具、家具、油圧シリンダーピストン。
動作メカニズム
- 使用前に防錆剤を振ってください。
- ブラッシングまたはスプレーで、新しいまたはさびた金属表面に塗布します。 光沢のある薄い層で表面を均一にコーティングします。
- HinderRUST は濡れて広がり、金属の層間に浸透して腐食を防ぎます。
- これらの防錆シールドは導電性がないため、電気接続部に直接ブラシで塗ることができます。
- コーティングされた機器はすぐに使用できます。 HinderRUST 腐食防止剤は、塗布購入に進むすぐに表面の保護と潤滑を開始します。
特徴
- Fluoramics HinderRUST プロテクターは、科学的に調合された腐食防止剤で、長持ちし、腐食を防ぎます。
- この防錆剤に使用されている Tufoil 技術は、不燃性で無溶剤の性能を発揮します。
- シリコンフリーで、塗料の周りで安全に操作できます。
- これらの防錆剤は蒸発せず、他の抑制剤よりも長持ちし、再塗布の必要が少なくなります。
- これらには、一時的な防錆剤 (R2.0)、潤滑防錆剤 (S4.0)、長期的な防錆剤 (HV100)、および工業用グレードの液体からワックスへの金属保護 (HV500) など、いくつかのバリエーションがあります。
- 一時防錆剤 (R2.0) は、輸送中または製造後に金属製品の一時的な表面保護を提供します。 それらは、最終仕上げのために洗浄することで取り除くことができます。
- 潤滑錆止め (S4.0) は、標準的なシリコンフリーの自己修復防錆剤および潤滑剤で、表面に積極的に付着し、深い角、亀裂、クレバスに積極的に広がります。 これらの防錆剤は長持ちし、通常の気象要素にさらされると除去するのが非常に困難です。
- 長期防錆シールド (HV100) は、これらの防錆ストッパーの耐久性の高いバージョンで、時間の経過とともに厚くなり、ゲル状のシールドを形成し、極端な条件から保護します。 塗布後、固体表面に硬化することなくゆっくりと自己重合します。
- 工業用グレードのリキッド ワックス メタル プロテクション (HV500) は、HinderRUST の非乾燥黒化バージョンで、錆を覆いながら防錆を強化します。 これらの工業用グレードのバージョンは、UV 保護を提供し、外部暴露保護のためのチキソトロピー特性を含んでいます。 これらの液体は時間の経過とともに濃くなり、ワックスのような表面保護剤を生成します。
よくある質問
HinderRUST 製品が他の防錆剤より優れているのはなぜですか?
- 表面活性技術: HinderRUST 製品は、吸着を使用して金属の金属表面全体に広がり、表面に分子的に付着する表面活性化合物を特徴としています。 これにより、金属表面にHinderRUSTフィルムが作成され、高圧の水または溶剤を適用しないと洗い流すことが困難になります。
- 溶剤不使用: HinderRUST 製品は 100% 溶剤不使用で、最も安全な防錆効果があります。
- 水の置換: HinderRUST 製品は、金属表面から水分を置換して金属表面と化学的に結合し、将来の湿気や酸素への曝露を防ぎます。
- 防錆潤滑剤:HinderRUST製品は、失速、錆び、または詰まった機器/ツールのスムーズな操作のための潤滑剤として機能します.
ユーザーはどのくらいの頻度で HinderRUST をツールに再適用する必要がありますか?
長期にわたる防錆のために、ユーザーは必要に応じてこれらの防錆剤を再塗布する必要があります。 再適用の頻度は、使用方法、環境、保管条件によって異なります。 乾燥した覆われた環境に保管された機器は、湿気や雨の多い環境で使用/保管された機器と比較して、再適用が少なくて済みます。
ユーザーはHinderRUSTでコーティングされた表面を通して溶接できますか?
HinderRUST S4.0 防錆剤は、コーティングされた製品の溶接が承認されたウェルド スルーです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 磁気ピックアップ
- MIG溶接ワイヤー
- 絶縁ハンドラチェット
- ジブクレーンコンポーネント
- カウンターアワーメーターアクセサリー
- 収納箱とコンテナ
- コンクリートの混合と準備
- ラボろ過
- サイン
- ワイヤーとケーブル
- PARKER L249Fシリーズ、エルボ、90度、フレアx MNPT、真ちゅう
- BUSSMANN 170Mタイプ FUシリーズ 半導体ヒューズ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-16 Un
- EATON JDBシリーズ モールドケーススイッチ Jフレーム
- EATON GHBシリーズサーキットブレーカ
- EATON マグナム シリーズ スプリング リリース
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 3/4 インチ呼吸エアホース
- WALDMANN リニア工作機械用ライト
- NIBCO ナット付きパイプティー、錬銅および鋳造銅