FLUORAMICSタフォイル工業用オイル
形式 | モデル | 色 | コンテナタイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8541275 | ブラック | プラスチック製の水差し | 1qt。 | ¥15,738 | |
B | 8500015 | グレー | 金属缶 | 15ギャル。 | ¥561,953 | |
C | 8541280 | グレー | 金属缶 | 5ガロン。 | ¥246,014 | |
D | 8500016 | ホワイト | ドラム | 55ガロン。 | ¥2,381,907 | |
E | 8541279 | ホワイト | プラスチック製の水差し | 1ガロン。 | ¥67,202 |
タフォイル工業用オイル
Fluoramics Tufoil工業用オイルは、PTEE粒子の静電圧力下で混合されたときに均質な混合物を形成するように設計された合成油と鉱油の特定のブレンドです。 これらのギア潤滑油は、潤滑性を高めるために、キャリアに均一に懸濁および分散されたモリブデンの可溶性化合物を特徴としています。 これらは、機械部品間の摩耗、騒音、振動、摩擦を低減し、ダウンタイムの短縮、動作寿命の延長、オイル交換の頻度の低下、および動作温度の低下をもたらします。 これらのオイルは、機械、ギア、ポンプ、油圧、コンプレッサーに最適で、白、黒、灰色のコンテナで入手できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トグルスイッチ
- ペイントアプリケーター
- ポリウレタンホース
- 液体貯蔵タンクアクセサリー
- ドラムキャリア/回転子
- 手袋と手の保護具
- エルゴノミクス
- 乾式壁および左官ツール
- ハンドランプとポータブルランプ
- 溶接棒とワイヤー
- HUOT ツールカート
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、RP11、12.5V
- FROST KING ウェザーストリップ
- MONSTER ソリッドカーバイドジョバードリルビット、TiN仕上げ
- MORSE DRUM 耐食性リフトチェーン
- WATTS LF53シリーズ圧力逃し弁
- ANVIL XH AARキャップ、亜鉛メッキ
- REAL-TITE PLUGS 六角エクステンションエクステンションプラグ
- HUMBOLDT 循環温度調節器