FLUORAMICS Tufoil Lubit 8 洗浄剤
Fluoramics Tufoil Lubit-8 潤滑剤/洗浄剤は、ロック機構の錆や凍結を防ぎ、自動車エンジン、モーター、ベアリング、ポンプ、ギアボックス、油圧システムのグリース塗布に使用されます。
形式 | モデル | 色 | コンテナタイプ | ネットフィル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9639337 | ブラック | プラスチック製の水差し | 32液量オンス | 1qt。 | ¥8,836 | |
B | 9639335 | ホワイト | チューブ | 1/2液量オンス | 0.5オンス | ¥4,281 | |
C | 9639338 | ホワイト | プラスチック製の水差し | 128液量オンス | 1ガロン。 | ¥30,921 | |
D | 9600001 | ホワイト | チューブ | 1/4液量オンス | 0.25オンス | ¥4,333 |
タフォイルルビット8洗浄剤
Fluoramics Tufoil Lubit-8 エンジン潤滑剤 / 洗浄剤は、ロック機構の錆や凍結を防ぐように設計されており、自動車のエンジン、モーター、ベアリング、ポンプ、ギアボックス、油圧システムのグリース塗布用途に最適です。 これらの工業用潤滑剤は摩擦を低減し、磨耗を減らし耐用年数を延ばします。また、華氏 -60 ~ 500 度の範囲の温度で動作できます。 Tufoil の Lubit-8 潤滑剤は、油残留物ゼロの配合を特徴としており、あらゆる種類のオイル/グリースに適しています。 それぞれニードルと皮下鼻を備えた 12 ml ハンディペンオイラーと 1/4 オンスペンオイラーにより、狭い領域での正確な操作を実現します。 これらの工業用潤滑剤は、プラスチック製のジャグおよびチューブ容器のオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- 摩擦を減らし、摩耗を最小限に抑え、耐用年数を延ばし、華氏 -60 ~ 500 度の範囲の温度に耐えることができます。
- 12 ml で狭い場所でも正確に塗布できます。 ペンオイラー それぞれ針と皮下注射鼻を装備。
- 精密ベアリング、ナットとボルト、小型モーター、きしむ椅子、ミシン、電動工具、ドアとヒンジに適用できます。
よくある質問
Tufoil Lubit-8 潤滑剤は、ポリマーやプラスチック、その他の金属を損傷しますか?
これらの潤滑剤は無溶剤で、標準的なプラスチックやポリマーを損傷しません。 優れた潤滑性を提供しながら、腐食、炭素、鉛、銅の蓄積を防ぎます。
フルオロミクスが PTFE を使用する理由は何ですか?
- PTFE は水や水を含む製品に濡れないため、フルオロミクス製品では PTFE を使用して金属表面から水を排除します。
- 非常に非反応性で、危険な環境で安全に使用できます。
- また、摩擦係数が最も低いものの XNUMX つであるため、フルオロミクスの潤滑技術に役立ちます。
これらの潤滑剤はオイル/グリースと一緒に使用できますか?
はい。Tufoil Lubit-8 潤滑剤は、油残留物ゼロの処方を特徴としており、あらゆるタイプの油/グリースと互換性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイダウンアクセサリー
- HVAC請負業者サービスキット
- コンジット
- 塗装ブースライナーとマスキングペーパー
- ランプチェンジャーポール
- 自動車電気
- カップリングの首輪とアダプター
- Hardware
- フラッシュバルブ
- フロートバルブとアクセサリー
- PANDUIT 長さにカットフックアンドループケーブルタイ
- AMERI-VENT シングルウォールベントパイプハンガー
- DEWALT ドリルビット
- HOFFMAN QLine D シリーズ タイプ 4X EMC エンクロージャ
- THOMAS & BETTS 液密コードコネクタ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、0-80Unfに移動
- APOLLO VALVES 120T-PR シリーズ PTFE シート NPT グローブバルブ
- OK INDUSTRIES 高真空はんだ除去ポンプ
- EATON クラス R 可融性コンビネーションスタータ
- ENERPAC スロット付きクロスヘッド