FLUORAMICS Tufoil 照明グリース
Fluoramics Tufoil ライトニング グリースは、Fluoramics Tufoil グリースをゼリー状にしたもので、大幅に低い動作温度で動作し、機械とベアリングの寿命を延ばします。 これらの容易にせん断されるグリースは、低いブレークアウト トルク、粘着性に対する耐性が必要な用途に適しています。...- スリップして着用してください。 また、銃が熱くなったときに柔らかくなった後に動かないため、銃器のスライドやボルトにも最適です。続きを见る
形式 | モデル | コンテナタイプ | アイテム価格 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9121275 | - | グリース | - | ¥9,306 | 見積依頼
|
A | 9121270 | - | グリース | - | ¥3,740 | 見積依頼
|
B | 9100004 | プラスチックジャー | 合成グリース | 0.25ポンド | ¥4,639 | |
C | 9100005 | プラスチックジャー | 合成グリース | 0.5ポンド | ¥7,918 | |
D | 9121262 | プラスチックプランジャー | 合成グリース | 1" | ¥14,304 | |
E | 9121263 | チューブ | 合成グリース | 125グラム | ¥5,106 |
タフォイル照明グリース
Fluoramics ライトニング グリースは、低温、低いブレークアウト トルクと摩耗を必要とする用途向けに設計されているため、ギア、ファイン ベアリングまたはサーボ ベアリング、ステッパーなどの機械部品での使用に最適です。 これらのギア潤滑剤は、配合中に非常に小さな懸濁粒子 (5 ミクロン) を特徴とする Tufoil テクノロジーを採用しており、動作温度を下げることでベアリングの寿命を延ばすために使用されており、詰まりのない動作を実現するために最適です。 これらの Tufoil ライトニング グリースは、プラスチック ジャー、プラスチック プランジャー、チューブ スタイルの容器で提供され、0.125 ~ 453.59 グラムの範囲のサイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- Fluoramics Tufoil ライトニング グリースは、他のグリースと同様に、手、グリース ブラシ、またはジャーからハンド パックを使用して塗布できます。 ただし、グリースカートリッジを使用する場合は、グリースガンが必要になる場合があります。
- 古い機械では、ユーザーは最初に表面にグリースの滴を置き、メカニズムを操作する必要があります。 次に、きれいなティッシュを使用して余分な部分を拭き取ります。
- 古い潤滑剤から残った汚れや金属片によって組織が変色しなくなるまで、このプロセスを繰り返す必要があります。
- 古いベアリングとメカニズムは、すべての表面と古い粘着性のギアボックスを軽くたたくだけで生き返らせることができます。
特徴
- Fluoramics Tufoil ライトニング グリースは、ファイン ベアリング、銃器、ギア、ステッパー、サーボ ベアリング、ロボットに使用されています。
- それらは NLGI 1 で定格されており、351°F & 77 ストロークで 60 の貫通力があります。
- これらのライトニング グリースの滴点は 480 度 F で、それを超えると半固体から液体状態に変化します。
- ダマや異物のない滑らかな混合物です。
よくある質問
これらの Fluoramics Tufoil ライトニング グリースの NLGI 番号は何ですか?
NLGI 番号 (「NLGI グレード」と呼ばれる) または加工針入度は、潤滑に使用されるグリースの相対硬度または剛性の尺度を指します。
これらの Fluoramics Tufoil ライトニング グリースで利用可能なサイズは?
- 15g瓶
- 1/4ポンドの瓶
- 1/2ポンドの瓶
- 1ポンドの瓶
- 3オンスのグリースカートリッジ
- 13.39オンスのグリースカートリッジ
これらの Fluoramics Tufoil ライトニング グリースのせん断安定性は何を意味しますか?
せん断安定性とは、機械的負荷への曝露による粘度損失に対するグリースの耐性を指します。低せん断グリースの長鎖ポリマーは、粘度が低く機械的負荷が大きいと分解し、エンジン内部の摩耗が加速され、オイル消費量が増加します。これらの Fluoramics Tufoil ライトニング グリースは、342 °F、77 / 10000 ストロークで 100000 のせん断安定性 (長期貫通力) を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレートブレードコネクタ
- フックアンドループサンディングディスク
- 閉所でのホイストマウント
- VAVコントロール
- アクメナット
- パイプ継手とカップリング
- サイン
- ディスポーザー
- 安全保管
- OリングとOリングキット
- DAYTON 制御変圧器
- APACHE MILLS 排水ランナー
- FAZTEK メッシュリテーナー1インチ
- KILLARK オスとメスのNPTフィッティングを備えたプラグとブッシング
- DIXON カプラーシールキット
- MJ MAY ロールストック、5フィートX24インチ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 7 / 16-8 Un
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、フランジ付きエンド、EPDM裏打ちPTFEダイヤフラム
- APPLETON ELECTRIC 標準工業用コンタクトブロック
- BALDOR / DODGE インサート GRIP TIGHT アダプター ボールベアリング