入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.44×1.31インチ |
Handle | ストレート |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.430 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.730 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.97 " |
プランジャーねじサイズ | 5 / 16-18 |
製品データシート | デスタコ-603.pdf |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | 直線アクション、リリース |
船の重量(kg) | 0.42 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TH |
Destaco 603-R 直線アクションクランプは、横から力を加えてワークを所定の位置に保持するのに最適です。 このクランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある作業に適しています。 組み立てとテスト、検査と溶接治具や張力装置など、さまざまなプッシュ/プルクランプ作業に適しています。 デスタコ直線アクションクランプの丸型プランジャーは、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持し、作業中の滑りを防ぎます。 このクランプは、ユーザーの利便性のために、格納位置と拡張位置の両方でロックされます。 この直線アクション クランプにはトグル ロック プラス機能が備わっており、クランプ操作全体を通じてオーバー センター ロック状態が確実に維持されます。 炭素鋼構造と亜鉛メッキ仕上げが特徴で、高い耐摩耗性を保証します。 Destaco 直線アクション クランプにはフランジ スタイルのベースが付属しており、平らな面に安全に取り付けることができます。 プラスチック製のハンドルが付いているので、長時間使用しても疲れにくいです。 デスタコ 603シリーズ 直線アクションクランプは、ステンレス鋼のバリエーションでも利用できます。 Raptor Supplies.
Destaco 603-R 直線アクション クランプは、組み立て、テスト、検査および溶接治具や張力装置などのさまざまな商用作業向けに設計されています。
A. Destaco では、さまざまな製品も提供しています。 直線アクションクランプ さまざまな構成とスタイルおよび構造(ステンレス鋼および亜鉛メッキ炭素鋼)。
A. Destaco ストレート ライン アクション クランプは、手動操作のプッシュ/プル スタイルのクランプで、溶接、木工、張力装置、組み立ておよびテスト作業などのさまざまな用途に使用されます。
A. Destaco 5150-M クランプなどの一部の直線アクション クランプは、プラスチック製のグリップ ハンドルを使用して手動で固定するネジ付きプランジャーを備えています。
A. はい、Destaco 603-R 亜鉛メッキ炭素鋼モデルを除き、ステンレス鋼構造のモデル (デスタコ 603-SS & デスタコ 603-MSS)もご利用いただけます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. はい、Destaco のステンレス鋼と炭素鋼のクランプは、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。