入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 2" |
ベース幅 | 1.88 " |
ハンドルスタイル | ストレート |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.800 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.96 " |
プランジャーねじサイズ | M8 |
製品データシート | デスタコ-603.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 8.71 |
船の長さ(cm) | 12.12 |
船幅(cm) | 4.78 |
原産国 | US |
直線アクションクランプ 押し引きまたは直線トグルクランプ動作を使用してプランジャーをその軸に沿って移動させることにより、物体をしっかりと保持するために使用されます。 これらのクランプは、引き出し位置と収縮位置の両方でロックでき、プル クランプとプッシュ クランプの両方として使用できます。 これらは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるテスト、治具、CNC 加工、プラスチック射出成形の用途に最適です。 Destaco 603-M クランプは、ネジ付き本体にレバー ハンド穴があり、取り付けが簡単なフランジ付きベースが特徴です。 コンパクトな設計でクランプの設置や操作に必要なスペースを削減し、そのサイズに比べて高い保持能力を備えています。 この Destaco 603-M 直線アクション クランプには、プランジャーを素早く固定するためのメートルねじが付いています。 強度と耐久性を高め、摩耗環境による磨耗を防ぐためにスチール製です。
Raptor Supplies また、耐食性のためのステンレス鋼構造とクランプの偶発的な開放を防ぐためのトグルロックプラスメカニズムを備えたバリエーションの同様の手動クランプを提供し、オーバーセンターロック状態が維持されることを保証するための二次ロックとして機能します。
A. Raptor Supplies 5 / 16-18(インペリアル)ネジ(インペリアル)を備えたバリエーションでこれらの手動クランプを提供します(603)およびステンレス鋼構造(603-SS)耐食性のため。 Destaco は、Toggle Lock Plus 機能を備えた同様のクランプも提供しています (603-MR) クランプが誤って開くのを防ぎます。 Destaco 603-M クランプに関連するその他のバリエーションについては、次のサイトをご覧ください。 Destaco 603 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造で、取り付けが簡単なフランジ、ナロー フランジ、ストレートまたはソリッド ベースの取り付けスタイルを備えたバリエーションが用意されています。 これらのクランプは、ロック位置にあるクランプが永久に変形することなく安全に抵抗できる最大外力を示す、さまざまな保持容量で利用できます。 直線アクションクランプには、確実に取り付けるためのインチまたはメートルのプランジャーネジも備えています。 お客様は、プランジャーが伸長位置で移動する距離に基づいてクランプを選択する必要があります。
A. 直線動作クランプは、レバーまたはハンドルを使用して手動でクランププランジャをワークに押し当て、確実に保持します。
A. Destaco は、多くの手動クランプにトグル ロック プラス機能を統合し、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能します。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies Destaco 603-MR 直線アクション クランプは、トグル ロック プラス機能と Destaco 603-M 手動クランプと同様の仕様を備えています。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境による磨耗に耐え、防錆性を提供するために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。