DESTACO 603、608シリーズ直線アクションクランプ
形式 | モデル | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | プランジャーねじサイズ | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 603 | 600ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 5 / 16-18 | 0.97 " | ラウンド | ¥7,930 | |
B | 603-R | 600ポンド。 | Yes | 鋼 | フランジ | 5 / 16-18 | 0.97 " | ラウンド | ¥14,277 | |
B | 603-MR | 600ポンド。 | Yes | 鋼 | フランジ | M8 | 0.96 " | ラウンド | ¥14,225 | |
C | 603-M | 600ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | M8 | 0.96 " | ラウンド | ¥7,928 | |
D | 603-SS | 840ポンド。 | いいえ | ステンレス鋼 | フランジ | 5 / 16-18 | 1.25 " | ラウンド | ¥17,760 | |
E | 603-MSS | 840ポンド。 | いいえ | ステンレス鋼 | フランジ | M8 | 1.25 " | ラウンド | ¥16,652 | |
F | 608 | 850ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 3 / 8-16 | 1.25 " | ラウンド | ¥19,568 | |
G | 608-M | 850ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | 3 / 8-16 | 1.25 " | ラウンド | ¥18,381 |
603、608シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 603&608シリーズの直線アクションクランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での正確なクランプに使用されます。 限られたスペースでワークピースを固定するために上からではなく横方向にクランプ力を加え、金属加工、木工、固定、プラスチック射出成形、溶接、テスト、CNC機械加工、自動車部品の組み立て、産業のステーキング/軽プレス加工などのアプリケーションに最適です装置。 これらの直線クランプは、クランプの設置と操作に必要なスペースを削減するコンパクトな設計を特徴としているため、単一部品と大量生産の両方の限られたスペースでの使いやすさが向上します。 Destaco 603、608シリーズの直線アクションクランプは、格納位置と伸長位置の両方でロックでき、すばやく安全に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きベースを備えています。 これらの直線アクションクランプには、クランプのプランジャーの長さを簡単に調整できるようにするための六角頭スピンドルアセンブリに対応するネジ付きプランジャーが付属しています。 Destaco 603、608シリーズの直線動作クランプは、構造的剛性と露出面の腐食に耐えるために鋼でできており、素早く確実に固定するためのねじ山付きの丸型プランジャーが取り付けられています。 これらのユニットは、プランジャーを軸に沿ってスムーズに出し入れするためのプッシュ/プルハンドルと統合されており、600〜850ポンドの範囲の荷重を保持できます。一部のモデルには、オーバーセンターロックと防止を提供するトグルロックプラス機能が付属していますクランプの偶発的な開放に対して。
あなたが使用します
Destaco 603&608シリーズの直線アクションクランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界でのCNC機械加工、自動車部品の組み立て、固定具のチェックに最適です。
機能
- Destaco 603および608シリーズの直線アクションクランプは、ハンドルを回転させて取り付け面の下に落とし、格納位置にロックできるようにするための薄型設計になっています。
- これらの直線アクションクランプには、簡単かつ迅速に取り付けるためのネジ穴のあるフランジベースが装備されています。
- それらは露出した表面の腐食に抵抗するための鋼鉄構造を特色にします。
- これらの直線アクションクランプは、最大850ポンドの荷重を保持できます。
- Destaco 603、608直線アクションクランプは、メートル法とインペリアル法の両方のバージョンで利用できます。
対応アクセサリー
- Destaco 207203:この六角頭スピンドルは、さまざまな用途で使用するように設計されています Destaco 603、603-R、605、606、607、607-SQ、609、609-B、615、604、6004、6004-Rを含むクランプ。 このスピンドルはLABS(シリコーン)を含まず、耐油性を提供します。 この軽量スピンドルは、華氏-22度から212度の範囲の温度で操作できます。
- Destaco 210203:この六角頭スピンドルは Destaco 608シリーズ直線アクションクランプ。 このスピンドルはLABS(シリコーン)を含まず、耐油性を提供します。
規格と承認
- Destaco 603および608シリーズの直線アクションクランプは、環境衛生、最大限のユーザーの安全性、およびクランプの優れた性能のために、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015などの業界標準に準拠して製造されています。
インストール
- Destaco 603&608シリーズの直線アクションクランプには、簡単で安全な取り付けのためのネジ穴付きのフランジ付きベースがあります。
よくある質問
直線アクションクランプはどのように機能しますか?
直線クランプは、直線クランプ動作を提供するためにスライドプランジャーを組み込んでいます。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
トグルロックプラスメカニズムとは何ですか?
Destaco 603&608シリーズの直線アクションクランプは、クランプの偶発的な開放を防ぐためにトグルロックプラスメカニズムを備えています。
どのグリースが理想的ですか Destaco 彼らの再建のためのクランプ?
モービルXTCのようなカップリンググリースを使用する必要があります Destaco メカニカルクランプ、MagnalubeGグリースは空気圧シリンダーシールでの使用に最適です。
クランプの保持能力は何を意味しますか?
クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
のハンドルの赤い色の意味は何ですか Destaco クランプ?
クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
か Destaco 耐水性クランプセンサーを供給しますか?
はい、 Destaco また、強力な油圧ジェット、ほこり、大雨からの保護を確実にするために、IP65規格に従って設計された誘導センサーを提供します。