入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.44×1.31インチ |
Handle | ストレート |
保持力 | 840ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.430 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.730 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 1.25 " |
プランジャーねじサイズ | 5 / 16-18 |
製品データシート | デスタコ-603.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 直線アクション、SS |
UPC | 697437560391 |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | TH |
Destaco 603-SS 直線動作プランジャー クランプは、木工および製造施設で垂直面に対してワークピースを保持するのに適しています。 CNC 加工、治具およびテスト、プラスチック射出用途に最適です。 このステンレス鋼製プランジャークランプは、コンパクトな設計が特徴で、さまざまな特大ワークピースに簡単に対応できます。 Destaco 603-SS 直線動作プランジャー クランプのハンドルは、後退位置と伸長位置の両方でロックされ、ユーザーはこのクランプをプッシュまたはプル タイプ構成で使用できます。 この機能により、このプランジャー クランプは限られたスペースや手の届きにくい場所での使用に適しています。 六角頭スピンドルアセンブリに対応するネジ付きプランジャーが付属しているため、用途の要件に応じてクランプのプランジャーの長さを簡単に調整できます。 金属製のハンドルには大きなプラスチック製のグリップも付いており、長時間使用しても快適です。 Destaco 603 シリーズ クランプ フランジスタイルのベースが付属していますwjichには、平らな面/ワークベンチに簡単に取り付けるためのXNUMX対の取り付け穴があります。 このクランプのこのフランジ付きベース設計により、ユーザーはネジを外すだけでクランプを簡単に取り外すことができます。
A. はい、Destaco 603-SS フランジ付きベースのステンレス鋼バージョンに加えて、このブランドでは亜鉛メッキ炭素鋼も提供しています (Destaco 603-M プランジャー クランプ)およびToggle Lock Plus対応クランプ(Destaco 603-R プランジャークランプ).
A. Destaco 直線アクション プランジャー クランプは、手動操作のプッシュ / プル スタイルのクランプで、検査および溶接治具、張力装置、その他多くの組み立ておよびテスト作業を含む幅広い用途に使用されます。
A. Destaco 603-SS 直線アクション プランジャー クランプなどの一部のプランジャー スタイル クランプは、プラスチック グリップ ハンドルを使用して手動で固定する長いネジ付きプランジャーを備えています。 これらのクランプには、ユーザーがこのクランプをプッシュまたはプル タイプの構成で使用できるようにするための XNUMX 方向ロック ハンドル (収縮位置または伸長位置) も備えています。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を定義します。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境での耐久性と摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途の場合、 Raptor Supplies ステンレス鋼のクランプも提供しています。
A. Destaco クランプの赤いハンドルは、通常、認識可能な領域を示しています。 これは、作業者やオペレーターに、操作ハンドルがどこにあるのか、いつどこで握る必要があるのかを警告するために行われます。 その色は、クランプの動作にとってそれ以上の重要性を持ちません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。