入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.44×1.31インチ |
Handle | 水平な |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 3.430 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.800 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.96 " |
プランジャーねじサイズ | M8 |
製品データシート | デスタコ-603.pdf |
スピンドル | 供給されていません |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | 直線アクション |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8205700090 |
Destaco 603-MR 直線アクション クランプは、自動車、航空宇宙、金属加工、食品および包装業界で、上からではなく横からクランプ力を加える (限られたスペースでワークピースを固定する) ために使用されます。 この直線アクション クランプはレバー ハンドルと一体化されており、溶接、テスト、固定、プラスチック射出成形、張力装置、CNC 加工、自動車部品の組み立ておよびかしめ、または軽プレス加工中にプランジャーをワークピースに押し付けて所定の位置に保持します。産業機器の。 この直線アクションクランプは、伸長位置でのロックに加えて、ハンドルの回転と取り付け面の下への落下を格納位置でロックすることもできます。 Destaco 603-MR 直線アクション クランプには、プランジャーを軸に沿って出し入れする、操作が簡単なプッシュ / プル ハンドルが装備されています。 この直線クランプは、スペースが限られた場所に設置できる薄型でコンパクトな設計が特徴で、特に作業中の手の疲労を軽減するように設計された人間工学に基づいたハンドルと統合されています。 この直線アクション クランプは、ネジ穴付きのフランジ ベースを備えており、クランプを作業台や平らな面に素早く確実に取り付けることができます。 Destaco 603-MR 直線アクション クランプは、露出した表面の腐食に耐えるスチール製で、最大 600 ポンドの荷重を保持できます。
Destaco 603-MR 直線アクション クランプは、航空宇宙、自動車、金属加工、食品および包装業界で、溶接、試験、プラスチック射出成形、固定具、張力装置、CNC 加工、自動車部品の組み立て、産業機器のステーキングまたは軽プレス加工に使用されます。 。
A.直線クランプには、直線クランプ動作を提供するスライドプランジャーが含まれています。 プランジャーは、ワークピースを保持するために、引っ張る方向または押す方向のいずれかにロックできます。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造で、取り付けが簡単なフランジ、ナロー フランジ、ストレートまたはソリッド ベースの取り付けスタイルを備えたバリエーションが用意されています。 これらのクランプは、ロック位置にあるクランプが永久に変形することなく安全に抵抗できる最大外力を示す、さまざまな保持容量で利用できます。 直線アクションクランプには、確実に取り付けるためのインチまたはメートルのプランジャーネジも備えています。 お客様は、プランジャーが伸長位置で移動する距離に基づいてクランプを選択する必要があります。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.クランプの保持能力または保持力は、基本的に、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力です。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。