APPROVED VENDOR 1UTD8 シート ピーク タン 1 3/4 インチ T 12 x 48 インチ
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
アイテム価格 | シートストック |
色 | (フィニアン・タン) |
長さ | 48 " |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | asfasdf |
材料タイプ | 未充填 |
動作温度 範囲 | -20度から480度F |
抗張力 | 16,000のプサイ |
厚さ | 1.75 " |
厚さの許容 | +0.025 "/-0.000" |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +0.060 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 16.17 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3920995000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。