入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | (フィニアン・タン) |
長さ | 6" |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | asfasdf |
材料タイプ | 未充填 |
動作温度 範囲 | -20度から480度F |
抗張力 | 16,000のプサイ |
厚さ | 1.25 " |
厚さの許容 | +0.025 "/-0.000" |
幅(Width) | 6" |
幅の許容 | +0.060 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 3920995000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。