入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
ボディ材質 | 鋳造銅 |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 722 psi @ 100度F |
外径 | 5 / 8 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | MX |
モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U733 3/4 | C×C | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 " | - | 3 / 4 " | ¥2,717 | |
C733 1 | C×C | 494 psi @ 100度F | 1.125 " | - | 1" | ¥4,594 | |
U733 11/4 | C×C | 439 psi @ 100度F | 1.375 " | - | 1.25 " | ¥6,759 | |
C733 11 / 2 | C×C | 408 psi @ 100度F | 1.625 " | - | 1.5 " | ¥9,137 | |
U733 2 | C×C | 364 psi @ 100度F | 2.125 " | - | 2" | ¥14,879 | |
U7334 1/2 | C×MNPT | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥4,162 | |
U7334 3/4 | C×MNPT | 582 psi @ 100度F | 7/8 "x 3/4" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥5,578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。