ニブコユニオン
形式 | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9256650HPC | - | - | - | - | - | ¥31,785 | |
A | 9256400HPC | - | - | - | - | - | ¥11,175 | |
A | 9256600HPC | - | - | - | - | - | ¥16,235 | |
A | 9256640HPC | - | - | - | - | - | ¥23,474 | |
A | 9256630HPC | - | - | - | - | - | ¥17,361 | |
A | 9256500HPC | - | - | - | - | - | ¥14,112 | |
B | U733 11/4 | C×C | 439 psi @ 100度F | 1.375 " | - | 1.25 " | ¥6,759 | |
B | C733 11 / 2 | C×C | 408 psi @ 100度F | 1.625 " | - | 1.5 " | ¥9,137 | |
B | U733 1/2 | C×C | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 " | - | 1 / 2 " | ¥2,188 | |
B | U733 3/4 | C×C | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 " | - | 3 / 4 " | ¥2,717 | |
B | C733 1 | C×C | 494 psi @ 100度F | 1.125 " | - | 1" | ¥4,594 | |
B | U733 2 | C×C | 364 psi @ 100度F | 2.125 " | - | 2" | ¥14,879 | |
C | U7334 3/4 | C×MNPT | 582 psi @ 100度F | 7/8 "x 3/4" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥5,578 | |
C | U7334 1/2 | C×MNPT | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥4,162 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルマウントサーキットブレーカ
- 振動計
- ディバイダーボックス
- DCファン
- ベルトドライブアキシャルダウンブラスト排気換気装置
- 管理人用カートと供給ホルダー
- タイマ
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 遠心ポンプ
- コンジットの取り付け
- APPROVED VENDOR 半空気圧手押し車のホイール
- APPROVED VENDOR 黒鋼スケジュール40溶接クローズパイプニップル
- DIXON スプリング
- DIXON ロングシャンクカップリング
- GUARDAIR サイフォンスプレーガン
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ボトル収納ラック&キャリア
- WATTS 蒸気安全逃し弁
- EATON ネームプレート
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ、位相調整カップリング
- TB WOODS シングルビームセットクルータイプカップリング