入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.98 " |
ベースの長さ | 2.95 " |
クランプアームの長さ | 3.35 " |
クランプアームスタイル | 長いソリッドバー |
クランプバー開口部 | 120度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 90度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.95 " |
保持力 | 2200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 11.26 " |
全体の長さ(Overall Length) | 160 " |
製品データシート | destaco-533-lb.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.84 |
船高(cm) | 28.6 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 5.41 |
原産国 | US |
垂直ホールドダウンクランプ クランプアームまたは取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けるために、ベース(ロック位置)に対して垂直に向けられた真っ直ぐなハンドルが特徴です。 これらの手動クランプは、同じワークピースを定期的にクランプおよびアンクランプする必要がある作業に適しています。 デスタコ535シリーズ 垂直押さえクランプは、組み立て、治具のチェック、溶接、および強力なクランプ作業中にワークピースを平らな面に押さえ付けるのに最適です。 耐久性の高いスチール構造で、硬化されたブッシングとピボットピンを備えており、乱暴な使用による磨耗を軽減します。 これらのクランプの最大保持容量は 2250 ポンドです。Destaco 535-LB ホールドダウン クランプには、垂直側面に取り付けるための真っ直ぐな取り付けベースが付いています。 スピンドルを固定位置に取り付けるためのボルトリテーナ付きの長いしっかりしたクランプバーが付いています。 このソリッドバーは、さまざまなアプリケーション要件に合わせて変更することもできます。 大型のバーガイドが装備されており、過酷な用途を実行する際にクランプを横方向にサポートします。 Raptor Supplies また、1575ポンドの最大保持容量を持つバリエーションでこれらのクランプを提供します。 水平面に設置するためのフランジ付きベース。
Destaco 535-LB 垂直ホールドダウン クランプは、自動車、航空宇宙、消費財、輸送、食品および包装業界における治具のチェック、フライス加工、組立、溶接、および頑丈なクランプ用途に使用されます。
A. Raptor Supplies フランジ付きベースを備えた同様の手動クランプを提供します(535-L) 水平面に設置する場合。 Destaco 535-LB クランプに関連するその他のバリエーションについては、次のサイトをご覧ください。 Destaco 533 & 535 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A.垂直ホールドダウンクランプは、垂直ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、クランプアームまたは取り付けられたスピンドルをワークピースに対して動かし、確実なクランプのために操作の途中で動かないようにします。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直方向または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に配置されます。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 保持力または容量の測定値は、クランプの製造プロセス中に測定されたクランプの理想的な強度を示します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、一般に保持能力よりも小さくなります。
A.ブランドのメカニカルクランプでの使用には、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプはすべて亜鉛メッキされており、過酷な産業環境による磨耗に耐え、軽減します。 Destaco は、屋外条件でクランプが必要な用途向けにステンレス鋼製クランプも提供しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。