入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.79 " |
ベースの長さ | 2.36 " |
ベース幅 | 1.75 " |
クランプアームの長さ | 2.56 " |
クランプアームスタイル | 長いソリッドバー |
クランプバー開口部 | 120度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 90度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.86 " |
保持力 | 1500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 8.6 " |
全体の長さ(Overall Length) | 125 " |
製品データシート | destaco-533-lb.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 23.65 |
船の長さ(cm) | 12.5 |
船幅(cm) | 4.45 |
原産国 | US |
Destaco 533-L 垂直押さえクランプは、金属加工施設の平らな面/作業台に対してワークピースを押さえ付けるのに適しています。 耐久性を高めるために硬化鋼製ピボットピンとブッシングを備えています。 Destaco 垂直ホールドダウン クランプは炭素鋼構造で、摩耗性の高い条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるために亜鉛メッキが施されています。 このトグルクランプは、作業中にワークのクランプ/取り外しを繰り返し行う必要がある作業に適しています。 ソリッドスタイルのクランプバーが付属しており、作業中ワークピースを固定し、緩みや滑りを防ぎます。 このクランプは、確実なクランプを確保するために高い横方向のサポートを提供する大きなバーガイドを備えています。 ソリッドバークランプアームは変更可能で、さまざまなアプリケーション要件に対応できます。 Destaco 垂直クランプは、標準のクランプ アームとスピンドルを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 ただし、このクランプは機械加工、クロージャーの検査、木工、食品および包装用途には推奨されません。 Destaco 533 シリーズ クランプ ストレートベースのソリッドバーオプションでも利用可能です Raptor Supplies.
Destaco 533-L 垂直ホールドダウン クランプは、溶接、治具のチェック、その他の組み立て作業など、さまざまな強力なクランプ用途向けに設計されています。
A. はい、Destaco 533-L フランジ付きベース ソリッド バー バリエーションに加えて、このブランドではストレート ベース ソリッド バーも提供しています (デスタコ 533-LB & デスタコ 535-LB)垂直クランプも。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco 垂直ホールドダウン クランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途でワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するために使用される特別に設計されたクランプです。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A. Destaco 533-L などの一部のソリッド バー スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作するソリッド バーを備えています。 このハンドルの動きにより、クランプバーがワークに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。