入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.79 " |
ベースの長さ | 2.36 " |
クランプアームの長さ | 2.56 " |
クランプアームスタイル | 長いソリッドバー |
クランプバー開口部 | 120度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 90度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.17 " |
保持力 | 1500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 9.31 " |
全体の長さ(Overall Length) | 125 " |
製品データシート | destaco-533-lb.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 23.65 |
船の長さ(cm) | 12.5 |
船幅(cm) | 4.45 |
原産国 | US |
垂直ホールドダウンクランプ クランプアームまたは取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けるために、ベース(ロック位置)に対して垂直に向けられたストレートハンドルが装備されています。 同じワークを繰り返しクランプ・アンクランプする作業に適した手動クランプです。 デスタコ 533 & 535 シリーズ 垂直押さえクランプは、組み立て、治具のチェック、溶接、および強力なクランプ作業でワークピースを平らな面に押さえ付けるのに最適です。 これらの手動トグルクランプは、硬化ブッシングとピボットピンを備えたスチール構造で、乱暴な使用/取り扱いに耐え、摩耗条件による摩耗/裂傷を軽減します。 Destaco 533-LB ホールドダウン クランプは、側面の垂直面にクランプを取り付けるための真っ直ぐな取り付けベースを備えています。 顧客指定の固定位置にスピンドルを取り付けるためのボルトリテーナー付きの長いしっかりとしたクランプバーが付いています。 このソリッドバーは、さまざまなアプリケーション要件に合わせて変更することもできます。 最大 1575 ポンドの荷重を保持しながらクランプを横方向にサポートするための大型バー ガイドが装備されています。 Raptor Supplies また、これらのクランプは、最大保持容量が2250ポンドのバリエーションで提供されます。 水平面にクランプを取り付けるためのフランジ付きベース。
この Destaco 533-LB 垂直ホールドダウン クランプは、自動車、航空宇宙、消費財、輸送、食品および包装業界で、治具の検査、溶接、組立、フライス加工、および強力なクランプ作業に使用されます。
A. Raptor Supplies フランジ付きベースを備えた同様の手動クランプを提供します(533-L) クランプの水平面に取り付ける場合。 Destaco 533-LB クランプに関連するその他のバリエーションについては、次のサイトをご覧ください。 Destaco 533 & 535 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A.垂直ホールドダウンクランプは、垂直ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、クランプアームまたは取り付けられたスピンドルをワークピースに対して動かし、確実なクランプのために操作の途中で動かないようにします。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置によって簡単にわかります。 垂直クランプハンドルはロック位置でベースに垂直ですが、水平トグルクランプは水平またはベースに平行に配置されています。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 保持力または容量の測定値は、クランプの製造プロセス中に測定されたクランプの理想的な強度を示します。 クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、クランプ力は一般に保持能力よりも小さくなります。
A. Mobil XTC などの潤滑剤は、再構築またはメンテナンス中に Destaco 手動クランプで使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプはすべて亜鉛メッキされており、過酷な産業環境による磨耗に耐え、軽減します。 Destaco は、屋外条件でクランプが必要な用途向けにステンレス鋼製クランプも提供しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。