入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.98 " |
ベースの長さ | 2.95 " |
ベース幅 | 2.13 " |
クランプアームの長さ | 3.35 " |
クランプアームスタイル | 長いソリッドバー |
クランプバー開口部 | 120度 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 90度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.63 " |
保持力 | 2200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 10.35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 160 " |
製品データシート | destaco-533-lb.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.84 |
船高(cm) | 28.6 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 5.41 |
原産国 | US |
垂直ホールドダウンクランプ ベースに対して垂直に配置されたストレート ハンドル (ロック位置の場合) を使用して、クランプ アームまたは付属のスピンドルをワークピースに押し付けるのに適しています。 同じワークのクランプと取り外しを繰り返し行う用途に使用する手動クランプです。 デスタコ 533 & 535 シリーズ 垂直押さえクランプは、組み立て、治具の検査、溶接および強力なクランプ作業においてワークピースを平らな面に保持するために使用されます。 これらの手動トグル クランプは、頑丈なクランプ用途に耐え、乱暴な使用や取り扱いに耐えられるよう、ピボット ポイントに硬化スチール ブッシングを備えた堅牢なスチール構造を備えています。 これらは、顧客指定の固定位置にスピンドルを取り付けるためのボルトリテーナを備えた頑丈なクランプバーを備えています。 これらのソリッドバーは、さまざまな用途要件に合わせて変更することもできます。 Destaco 535-L ホールドダウン クランプには、水平面にクランプを取り付けるためのフランジ取り付けが装備されています。 このクランプには、最大 2250 ポンドの荷重を保持しながらクランプに横方向のサポートを提供するための大きなバー ガイドが装備されています。 Raptor Supplies また、これらのクランプは、最大保持容量が1575ポンドのバリエーションで提供されます。 垂直面にクランプを取り付けるための真っ直ぐなベース。
この Destaco 535-L 垂直ホールドダウン クランプは、消費財、航空宇宙、輸送、食品および包装業界における治具のチェック、溶接、組立およびテスト、フライス加工および強力クランプ用途に使用されます。
A. Raptor Supplies ストレートベースの同様の手動クランプを提供します(535ポンド) クランプの垂直面に取り付ける場合。 Destaco 535-L クランプに関連するその他のバリエーションについては、次のサイトをご覧ください。 Destaco 533 & 535 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A.垂直ホールドダウンクランプは、垂直ハンドル/レバーを使用して手動で操作し、クランプアームまたは取り付けられたスピンドルをワークピースに対して動かし、確実なクランプのために操作の途中で動かないようにします。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置で簡単にわかります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置でベースに対して垂直または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平または平行に配置されます。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 保持力または容量の測定値は、クランプの製造プロセス中に測定されたクランプの理想的な強度を示します。 クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、クランプ力は一般に保持能力よりも小さくなります。
A. Mobil XTC などの潤滑剤は、再構築またはメンテナンス中に Destaco 手動クランプで使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco 炭素鋼クランプはすべて亜鉛メッキされており、過酷な産業環境による磨耗に耐え、軽減します。 Destaco は、屋外条件でクランプが必要な用途向けにステンレス鋼製クランプも提供しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。