CENTURY H1039Lモーター3フェーズ5Hp 3450 208-230 / 460v Eff 85.2
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
アイテム価格 | ベルト駆動モーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.625 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56HZ |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 13.4-13.2/6.6 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 12 5 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ベルト博士ファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 3450 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 14 9 / 16 " |
相 | 3 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リングトゥリングセンター | 11-15 / 16」 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
スタッドパターン | 4-1/8 x 4-1/8" |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 21.26 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8501516040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 銘板の回転数 | 本体径 | フレーム材料 | 公称効率 | RPM範囲 | 軸長 | スタッドパターン | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H887L | 1725 | 6.5 " | 圧延鋼 | 視聴者の38%が | 1701-1800 | 2 5 / 16 " | 5-13 / 16」 | 200-230/460 | ¥185,068 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。