CENTURY H887Lモーター3フェーズ3Hp 1725 200-230 / 460v Eff 83.1
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
アイテム価格 | ベルト駆動モーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.5 " |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56HZ |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 9.0-8.8/4.4 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 12.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ベルト博士ファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 14 9 / 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2 5 / 16 " |
スタッドパターン | 5-13 / 16」 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 200-230/460 |
船の重量(kg) | 19.48 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8501516040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 銘板の回転数 | 本体径 | フレーム材料 | 公称効率 | RPM範囲 | 軸長 | スタッドパターン | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1039L | 3450 | 6.625 " | 鋼 | 視聴者の38%が | 3001-3600 | 2.25 " | 4-1/8 x 4-1/8" | 208-230/460 | ¥161,172 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。