ハンドヘルドおよびキャニスター掃除機
ポータブル害虫掃除機
形式 | モデル | タンクサイズ | エアーフロー | アンプ | 保証 | 幅(Width) | フィルタの種類 | 高さ | ホース径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VACOMGASIPM-G | ¥125,872 | |||||||||
B | VACEXP-IPM-G | ¥88,608 |
ハンドヘルド真空
Vac /ブロワー
ProVacバックパック掃除機
コードレスバックパック掃除機、55 cfm 真空空気流量、76 dB 騒音レベル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0885-20, 48-11-1880 | CN2THJ | ¥142,292 |
キャニスター掃除機68cfm HEPA 68ガロン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SC3700A | AH2YHR | ¥65,396 |
掃除機、大容量、230V、450W
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ATIHCTV5F | CE2ECA | ¥116,425 |
コードレス、ハンドヘルドバキューム、21 Cfmバキュームエアフロー、標準バキュームろ過
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ガス18V-02N | CH6PLK | ¥35,368 |
ProVac バックパック掃除機 9.6 ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
107363 | AG3FRR | ¥149,804 |
真空1.17Hp 85 Cfm 120vac
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MDV-2TCA | AA8CMB | ¥94,120 |
ポータブル掃除機7ガロン97Cfm 120v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HCVAC7H-ESD | AB9WDV | ¥172,054 |
コードレスバキューム9A33 cfm 12V20.2オンス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0850-20 | AH3KTH | ¥23,360 |
キャニスター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LS / 72090 | CD8HEN | ¥683 | 詳細を参照してください。 |
ヒップバキューム 106 cfm 120V 6 クォート。 10.5ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
107325 | AH7ZGF | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- レインウェア
- 圧縮空気トリートメント
- スターターとコンタクター
- 消防服および付属品
- マニュアル
- エアレススプレーチップとチップガード
- 配線ダクト付属品
- 重力排気および供給人工呼吸器
- Airファイル
- 壁の保護
- HONEYWELL フロントおよびトップオープニング、90度キーDINスタイルデュアルエントリー安全インターロックスイッチ
- SHARPE VALVES CF8Mステンレス鋼ゲートバルブ、フランジ
- LABELMASTER フルフレームタンカーフリッププラカード
- EBERBACH レシプロカルシェーカー
- MARTIN SPROCKET カップリングシャフト
- VESTIL CYLシリーズ シリンダ保管庫 横型
- LENOX TOOLS 交換用ユーティリティブレード
- CLEVELAND ヒンジ
- ELECTROLUX PROFESSIONAL ロック